金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用)

金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用) - 日東電工(旧:Permacel)

貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。
透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。
粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。

用途
カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。
トラスコ品番
816-0360
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
色
クリア
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
100
粘着力(N/10mm)
0.7
引張強度(N/10mm)
12.5
テープタイプ
切断にはカッターが必要
内容量
1箱(2巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02535202SPV-C-200-1020
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする