カテゴリ

  • テープ(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(61)
  • Nikon(ニコン)(24)
  • 三木プーリ(24)
  • NOK(8)
  • (6)
  • 京セラ(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • ABB(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • himac(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000T

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)

    日東電工(旧:Permacel)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)
    64,980税込71,478
    1箱(40巻)ほか
    22日以内出荷から32日以内出荷
    用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(40巻)
    22日以内出荷
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)
    73,980税込81,378
    1箱(4巻)ほか
    27日以内出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5300H

    日東電工(旧:Permacel)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    55,980税込61,578
    1箱(16巻)
    32日以内出荷
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)680長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    67,980税込74,778
    1箱(16巻)
    32日以内出荷
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.15ブラック質量(g)730長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープカテゴリ