日東電工(旧:Permacel)
ゴム固定用両面テープ VR-5000
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質
基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
15
全25種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10
12
15
18
19
25
35
40
55
60
65
70
75
100
150
200
300
400
550
600
1000
1020
1050
1080
1200
トラスコ品番
選択してください
528-8498
528-8505
528-8506
528-8508
528-8626
528-8633
528-8634
528-8638
528-8639
528-8650
528-8654
528-8659
528-8663
528-8671
528-8674
528-8686
528-8693
528-8700
528-8704
528-8712
528-8713
528-8714
528-8718
528-8723
528-8728
内容量
選択してください
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(20巻)
1箱(28巻)
1箱(32巻)
1箱(48巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(80巻)
1箱(100巻)
1箱(120巻)
25種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02521186
VR-5000-25
1箱(48巻)
528-8713
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02521518
VR-5000-1050
1巻
528-8704
1050
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02521816
VR-5000-600
1箱(2巻)
528-8728
600
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02521999
VR-5000-18
1箱(64巻)
528-8663
18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02522166
VR-5000-60
1箱(20巻)
528-8714
60
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02523311
VR-5000-1200
1巻
528-8718
1200
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02524081
VR-5000-1000
1巻
528-8634
1000
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02524178
VR-5000-70
1箱(16巻)
528-8693
70
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02524650
VR-5000-65
1箱(16巻)
528-8638
65
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02524939
VR-5000-19
1箱(60巻)
528-8723
19
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02525438
VR-5000-12
1箱(100巻)
528-8626
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02526470
VR-5000-75
1箱(16巻)
528-8659
75
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02526497
VR-5000-10
1箱(120巻)
528-8671
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02526741
VR-5000-100
1箱(12巻)
528-8633
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02526960
VR-5000-400
1箱(3巻)
528-8498
400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02529166
VR-5000-1020
1巻
528-8674
1020
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02529787
VR-5000-1080
1巻
528-8686
1080
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02530740
VR-5000-35
1箱(32巻)
528-8712
35
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02531081
VR-5000-300
1箱(4巻)
528-8508
300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02531720
VR-5000-40
1箱(28巻)
528-8650
40
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02534800
VR-5000-15
1箱(80巻)
528-8654
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02535299
VR-5000-55
1箱(20巻)
528-8639
55
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02537381
VR-5000-200
1箱(4巻)
528-8700
200
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02539027
VR-5000-150
1箱(8巻)
528-8506
150
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02540339
VR-5000-550
1箱(2巻)
528-8505
550
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください