- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- YSK(山脇産業)
- 3ページ目
3ページ目: YSK(山脇産業)のすべての商品
材質鉄製
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状四角型
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ60度曲げ
付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3
主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381
メーカー日野・トヨタ
主な適合車種デュトロ・ダイナ
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
音量を抑制します。
安全使用温度は、600度以下です。
全長(mm)1000
幅(mm)1050
厚さ(mm)10
アズワン品番64-9726-87
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ホース用クランプにも使用できます。
材質ステンレス
付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
全長L2(mm)215
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
仕様エキスパンド、スリット付き(片側)
付属品クランプ付き(1個)
簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト
寸法(mm)635×1270
耐熱温度(℃)150
用途中型車・大型車用
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状変形ジョイント
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)75
内径B1(Φmm)71.8
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)50.8
内径B1(Φmm)47.6
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
肉厚t(mm)1.6
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.6
材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質ステンレス製(SUS304)
厚さ(mm)3
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304)
全長(mm)500
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
パイプ形状ステアー型
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)200
寸法L2(mm)200
曲げ半径(mm)100
パイプ形状S型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状J型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
全長L2(mm)800
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ75度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300