絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]クロスジョイントSテープ 糊つきニットー[塗装・養生・内装用品]
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
パワーメッシュ 50mm ニットー[塗装・養生・内装用品]パワーメッシュ 50mmニットー[塗装・養生・内装用品]
2,698税込2,968
1巻
3日以内出荷
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.29テープ長さ(m)100材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)厚さ×幅W(mm)0.29×50
めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]めじっ粉 100g詰替用ニットー[塗装・養生・内装用品]
949税込1,044
1袋(100g)
3日以内出荷
クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ビスプロ ニットー[塗装・養生・内装用品]ビスプロニットー[塗装・養生・内装用品]
9,998税込10,998
1箱(2.5L×4缶)ほか
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
Vスリーク60 ニットー[塗装・養生・内装用品]Vスリーク60ニットー[塗装・養生・内装用品]
4,898税込5,388
1箱(2.5kg×4袋)
3日以内出荷
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。 少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。 表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。タイプ硬化型60分主成分α石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm)混水量(L/袋)1.7
NS ネクストS ニットー[塗装・養生・内装用品]NS ネクストSニットー[塗装・養生・内装用品]
2,798税込3,078
1袋(7kg)
翌々日出荷
上塗りパテの新時代到来!最高の表面性、最上の耳切れ、最良の作業性、反応硬化型
用途上塗用仕様混水量:60~66%クリーム荷姿7kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(7kg袋)
NS グラストS ニットー[塗装・養生・内装用品]NS グラストSニットー[塗装・養生・内装用品]
2,698税込2,968
1袋(6kg)
翌々日出荷
ハイスタンダード!6kgで従来品の施工面積を実現、下塗りの多少の肉ヤセは補える万能型、研磨性◎
用途上塗用仕様混水量:58~68%クリーム荷姿6kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(6kg袋)
55地ベラ(ゴーゴージベラ) ニットー[塗装・養生・内装用品]55地ベラ(ゴーゴージベラ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
階段の立ち上がり(蹴上げ)にジャストフィット!!階段まわりのクロス施工はおまかせ!!階段の立ち上がり(蹴上げ)部にフィットするカット地ベラです。取り回しのしやすいサイズなので、その他狭い箇所の施工もできます。
用途階段まわりのクロス施工。狭い箇所の施工。厚さ(mm)0.8サイズ5.5寸横幅(mm)【ヘラ】167縦幅(mm)【ヘラ】55
バッチリコーナー ニットー[塗装・養生・内装用品]バッチリコーナーニットー[塗装・養生・内装用品]
4,198税込4,618
1巻ほか
翌々日出荷
コシがあり、下地を拾いにくい出隅入隅兼用タイプ。特殊合成樹脂の採用で裂けにくく、シャープで綺麗なコーナーラインになります。
用途出隅入隅兼用幅(mm)53厚さ(mm)0.6種類3列穴糊付長さ(m)50
NSマスターBOX 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]NSマスターBOX 120ニットー[塗装・養生・内装用品]
3,998税込4,398
1箱(3kg×4袋)
3日以内出荷
上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
用途上下兼用クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)120塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
ブレードケース  No.7 ニットー[塗装・養生・内装用品]ブレードケース No.7ニットー[塗装・養生・内装用品]
629税込692
1個
3日以内出荷
パテベラの刃の保護に。
サイズ7寸刃幅7寸
GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]GFネットエースニットー[塗装・養生・内装用品]
6,498税込7,148
1巻
8日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]GFネットニットー[塗装・養生・内装用品]
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
パワーメッシュ 100mm ニットー[塗装・養生・内装用品]パワーメッシュ 100mmニットー[塗装・養生・内装用品]
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.29テープ長さ(m)100材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)厚さ×幅W(mm)0.29×100
ふせ目地テープ50mm ニットー[塗装・養生・内装用品]ふせ目地テープ50mmニットー[塗装・養生・内装用品]
53,980税込59,378
1箱(36巻)
3日以内出荷
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.8長さ(m)30
ソフトメッシュスーパー35 ニットー[塗装・養生・内装用品]ソフトメッシュスーパー35ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)90
ファイバー60 ニットー[塗装・養生・内装用品]ファイバー60ニットー[塗装・養生・内装用品]
1,398税込1,538
1巻
翌々日出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×60
ニットーノーエンビ コーナーガード (糊付) ニットー[塗装・養生・内装用品]ニットーノーエンビ コーナーガード (糊付)ニットー[塗装・養生・内装用品]
29,980税込32,978
1箱(100本)
3日以内出荷
スタンダードタイプのコーナー補強材です。
用途下地補強用長さ(m)2.5テープ厚さ(mm)0.6辺(mm)25
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付ニットー[塗装・養生・内装用品]
5,498税込6,048
1巻
6日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
スリムファイバーテープ(のり付) ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバーテープ(のり付)ニットー[塗装・養生・内装用品]
1,898税込2,088
1巻
10日以内出荷
網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。 薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)90仕様のり付テープ厚さ(mm)0.16
NS・エース ニットー[塗装・養生・内装用品]NS・エースニットー[塗装・養生・内装用品]
3,698税込4,068
1袋(8kg)
3日以内出荷
肉ヤセが少なく、フラットな状態に仕上がります。 表面性は従来品に比べてザラツキ感が少ない。 粘性が少なく、混練が非常に容易です。 ヘラ運びが非常に軽く、手首の負担が少なくなります。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用淡クリーム主成分α石膏施工面積約150m2/8kg(0.5mm塗厚)タイプ硬化型
NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4) ニットー[塗装・養生・内装用品]NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4)ニットー[塗装・養生・内装用品]
4,998税込5,498
1箱
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]ジョイントセメントG120ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,398税込2,638
1袋(8kg)
5日以内出荷
灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。
危険物の類別非危険物
VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]VパテRevo60ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,298税込2,528
1袋(8kg)
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]VパテRevo60ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,298税込2,528
1袋(8kg)
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
プラスティック盛板 ニットー[塗装・養生・内装用品]プラスティック盛板ニットー[塗装・養生・内装用品]
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
プラスチック製のパテ板です。 軽量で取り回し楽々です。
材質プラスティック寸法(cm)30×30
ブレードケース  No.8 ニットー[塗装・養生・内装用品]ブレードケース No.8ニットー[塗装・養生・内装用品]
639税込703
1個
3日以内出荷
パテベラの刃の保護に。
サイズ8寸刃幅8寸
ブレードケース  No.4 ニットー[塗装・養生・内装用品]ブレードケース No.4ニットー[塗装・養生・内装用品]
599税込659
1個
3日以内出荷
パテベラの刃の保護に。
サイズ4寸刃幅4寸
クロスジョイントSテープ 糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]クロスジョイントSテープ 糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
NSコーナーガード (糊付) ニットー[塗装・養生・内装用品]NSコーナーガード (糊付)ニットー[塗装・養生・内装用品]
37,980税込41,778
1箱(100本)
3日以内出荷
亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。
用途下地補強用幅(mm)(レール)12長さ(m)2.45テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)糊無:0.7/糊付:0.8厚さ×幅W(mm)糊無:0.7×54/糊付:0.8×50
クロス目地調整材 ニットー[塗装・養生・内装用品]クロス目地調整材ニットー[塗装・養生・内装用品]
24,980税込27,478
1缶(16本)
翌々日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
クイックペイント ニットー[塗装・養生・内装用品]クイックペイントニットー[塗装・養生・内装用品]
9,598税込10,558
1箱(300mL×12本)
3日以内出荷
超速乾性。タックフリー30分。付着性に優れています。 ほとんどの素地に付着し耐久性を発揮します。 水系で無公害タイプ。
用途窓・ドア枠、敷居シール、その他耐久性の高い密封が必要な箇所、陶器タイル、人造大理石、積層材、ガラス、木材等に固着します。危険物の類別非危険物塗装間隔水系塗料:30分、溶剤系塗料:2時間
IDパテS(ペーストタイプ) ニットー[塗装・養生・内装用品]IDパテS(ペーストタイプ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
10,980税込12,078
1箱(4kg×4個)
6日以内出荷
厚塗りができる(3mm/回まで) 下塗り上塗り兼用で使用できる。 研磨性が良い。 水性タイプで安全。
用途上下兼用クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30(塗厚0.5mm)
パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]パワークラック異板地(イタンジ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
22,980税込25,278
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
スピーダー1000  (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]スピーダー1000 (詰替用)(硬化促進剤)ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,498税込2,748
1袋(1000g)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤)ニットー[塗装・養生・内装用品]
729税込802
1袋(300g)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
プライマーA ニットー[塗装・養生・内装用品]プライマーAニットー[塗装・養生・内装用品]
15,980税込17,578
1箱(2kg×6缶)
3日以内出荷
強力な接着力を発揮します。 水性なので安心して使用できます。 耐水・耐アルカリに優れています。 ビニールクロスの可塑剤にも安定。 ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません。
用途水性・油性ペンキ下地の捨て糊 ビニールクロス下地の捨て糊 化粧石こうボード下地の捨て糊 一部非吸水性下地の捨て糊 パテの接着力増強の添加剤 でん粉糊の接着強度添加剤特性耐水、耐アルカリ使用方法基本は、原液又は2倍液(プライマーA1:1水)で使用してください。捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈してください。パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安としてください。でん粉糊との標準混合率は、でん粉糊8:2プライマーAで使用してください。pH5~6主成分エチレン酢酸ビニル共重合樹脂外観乳白色エマルジョン固形分55希釈剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パワーシーラー ニットー[塗装・養生・内装用品]パワーシーラーニットー[塗装・養生・内装用品]
21,980税込24,178
1箱(3.5kg×4缶)
3日以内出荷
各種下地材に対して付着力が優れています。 吸水性のない下地材にも使用できます。 塗膜は強靭で耐水性及び、耐酸、耐アルカリ、耐候性に優れています。 タレが少なく塗布作業が容易です。 ホルマリン、有機溶剤は含んでおらず安全で環境にもやさしいです。 ジョイントコンパウンドの混和剤としても使用できます。
用途塗布、混和兼用pH4~7主成分アクリル樹脂外観乳白色エマルジョン固形分27±2希釈剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆