カテゴリ

  • 事務用品(21)
    • タイムレコーダー用インク(3)
    • タイムカード(8)
    • 電子チェックライター(2)
    • タイムレコーダー本体(4)
    • タイムカードラック(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッポー
  • モノタロウ(3)
  • NIPPO(25)
  • ニッポー(日邦ミシン)(54)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,774)
  • 日本緑十字社(1,665)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,489)
  • RIDGID(日本エマソン)(942)
  • 日本ノート(609)
  • NB(日本ベアリング)(530)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(487)
  • 日本ケミコン(473)
  • ニッぺ(日本ペイント)(398)
  • 日本製紙クレシア(378)
  • FYH(日本ピローブロック)(376)
  • 日本ニューマチック工業(374)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(372)
  • 日本製線(329)
  • 日本香堂(268)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippo」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムレコーダー用リボン ニッポータイムレコーダー用リボンニッポー(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
タイムボーイNカード ニッポータイムボーイNカードニッポー(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)100トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340
カルコロカード ニッポーカルコロカードニッポー(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
仕様表面:赤 裏面:グレー入数(枚)100トラスコ品番121-2907適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850質量(g)345
タイムカード600Tシリーズ ニッポータイムカード600Tシリーズニッポー(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
タイムボーイ8プラス ニッポータイムボーイ8プラスニッポー(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
タイムレコーダー用インクリボン ニッポータイムレコーダー用インクリボンニッポー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番868-4201適合機種NTR-2700質量(g)22インク色1色(黒)
タイムカードラック ニッポータイムカードラックニッポー(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
6000タイムカード ニッポー6000タイムカードニッポー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(100枚)
当日出荷
NTR-6850などで使える打刻印字のみのタイムカード。
仕様打刻のみ入数(枚)100トラスコ品番121-2877適合本体NTR-6000シリーズ、カルコロ30、カルコロ35(ex)、カルコロ50(ex)(カルコロは打刻のみ)質量(g)340
チェックライター FXインクパット ニッポーチェックライター FXインクパットニッポー(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
ベルタイマーNBT-90 ニッポーベルタイマーNBT-90ニッポー(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410質量(kg)3.5仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)トラスコ品番302-8399種類掛時計電源AC100V・AC200V・50/60Hz表示方式アナログ音圧(最大)90dB(1m)
カードキーNTR2500/2600用 ニッポーカードキーNTR2500/2600用ニッポー
299税込329
1枚
当日出荷
現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。
対応【タイムレコーダー】NTR2500、NTR2600
タイムレコーダー(スタンダードタイプ) ニッポータイムレコーダー(スタンダードタイプ)ニッポー(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 残業時数計算機能付き
仕様6欄印字付属品サンプルカード2枚トラスコ品番773-7696質量(kg)2電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク黒1色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
カードラック ID-20 ニッポーカードラック ID-20ニッポー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番106-5444質量(kg)0.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×24×726
チェックライター FX-45 ニッポーチェックライター FX-45ニッポー(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
集計タイムレコーダー カルコロ100 ニッポー集計タイムレコーダー カルコロ100ニッポー
68,980税込75,878
1台
当日出荷
100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
仕様4欄印字付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード消費電力(W)(最大)16、(待機時)3電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz本体質量(kg)1.6表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)人数最大100人集計印字方式インパクトドット方式使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)色(本体)グレー&ライトガンメタリックインク黒1色リボンインターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)カレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンP-1
タイムレコーダー(スタンダードタイプ) ニッポータイムレコーダー(スタンダードタイプ)ニッポー(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字付属品サンプルカード2枚質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク赤黒2色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
タイムカード(NTRシリーズ用)締日無 ニッポータイムカード(NTRシリーズ用)締日無ニッポー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番106-5442対応機種NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
カルコロカード 後半用 ニッポーカルコロカード 後半用ニッポー
1,798税込1,978
1箱
3日以内出荷
対応機種カルコロ100
カードキーNTR6700/6800 ニッポーカードキーNTR6700/6800ニッポー
299税込329
1枚
5日以内出荷
現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。
対応【タイムレコーダー】NTR6700、NTR6800
自動紙折り機NP110 ニッポー自動紙折り機NP110ニッポー
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙