カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
  • オフィスサプライ(29)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(10)
  • 測定・測量用品(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(200,905)
  • メカニカル部品/機構部品(6,450)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(401)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • 自動車用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
  • 医療・介護用品(11)
  • その他(301)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 今村紙工
  • モノタロウ(5,917)
  • ホンダ(316,231)
  • MAZDA(マツダ)(217,147)
  • 三菱ふそう(209,578)
  • トヨタ(140,390)
  • ミツビシ(138,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,906)
  • ニッサン(88,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,537)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,763)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,575)
  • いすゞ自動車(43,271)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,791)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,879)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
商品レビュー
  • 以上(437)
  • 以上(483)
  • 以上(498)
  • 以上(509)
価格
  • 1,500円以下(2,837)
  • 1,500-10,000円(38,169)
  • 10,000-50,000円(128,437)
  • 50,000-100,000円(55,857)
  • 100,000円以上(21,700)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
207,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板目表紙 今村紙工板目表紙今村紙工(20件のレビュー)
189税込208
1パック(10枚)ほか
当日出荷
表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としてもホワイトエコマーク認定認定紙厚(mm)約0.7坪量(g/m2)500古紙配合率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 060
水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針今村紙工(6件のレビュー)
569税込626
1箱(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約360×320、(原寸)140×210RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ボール紙 1パック100枚入 今村紙工ボール紙 1パック100枚入今村紙工(6件のレビュー)
909税込1,000
1パック(100枚)
当日出荷
低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針今村紙工(2件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックメモ 350枚綴り ホワイト色 今村紙工ブロックメモ 350枚綴り ホワイト色今村紙工(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
たくさん使うメモだから、お手頃価格がうれしい。森林管理認証を取得した製品です。
用途多種多様な場で材質古紙パルプ配合率70%再生紙寸法(mm)90×90ホワイト罫線無地入数1冊(350枚)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号C156910グリーンマーク認定
バーガー袋 未晒クラフト 茶 今村紙工バーガー袋 未晒クラフト 茶今村紙工(7件のレビュー)
329税込362
1袋(100枚)
当日出荷
ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート加工耐油加工済
チューブカッター SMCチューブカッターSMC(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
OPP袋 アームバック 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 アームバック 1パック100枚入今村紙工(3件のレビュー)
619税込681
1パック(100枚)
当日出荷
中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!
用途展示会やイベントの配布用に材質OPP厚さ(mm)0.04透明加工両サイド破袋防止加工
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
模造紙 20枚 白無地 今村紙工模造紙 20枚 白無地今村紙工
799税込879
1セット(20枚)
当日出荷
取り出しやすいプルタイプで1枚ずつ引き出せます。保管に便利な箱入り。
用途イベントや催事、ポスターなど活躍の場は多数。仕様(方眼)無地材質古紙パルプ配合率70%再生紙寸法(mm)788×1091タイプ20枚プルタイプ枚数20枚セット数1セット坪量(g/m2)81.4グリーン購入法適合
紙コースター 白色 今村紙工紙コースター 白色今村紙工(3件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)
当日出荷
厚さ0.5mmのコースターが安い!コースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。
用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ厚さ(mm)0.5直径(Φmm)90
透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3今村紙工(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200枚)
当日出荷
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。サイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープありRoHS指令(10物質対応)対応窓枠あり
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工ポスターケース・カレンダーケース 10枚入今村紙工(13件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
不織布エプロン 今村紙工不織布エプロン今村紙工(4件のレビュー)
389税込428
1パック(30枚)
当日出荷
使い心地◎の使い捨ての不織布エプロンです。紙エプロンのようなガサつきがなくソフトな触り心地。お客様への心遣いがリピートにつながります。
用途飲食店、イベント等に。寸法(縦×横)(mm)730×380材質不織布アズワン品番65-0353-88RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
デニールトートバッグ 今村紙工デニールトートバッグ今村紙工
719税込791
1枚
当日出荷
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途社内外のちょっとした移動に静荷重(kg)約23ブラック(縁取りグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
水切りネット 三角コーナー用 スタンドバック 今村紙工水切りネット 三角コーナー用 スタンドバック今村紙工(1件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)
当日出荷
水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
用途キッチンなどの三角コーナーのゴミ収集用に。タイプ三角コーナー用寸法(横×縦)(mm)280×250ブルー材質ポリエチレンメッシュ商品タイプチャック付きスタンドパックRoHS指令(10物質対応)対応
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
...