6ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
398件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト)エアージェイ
799税込879
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。肌に優しいシリコンベルトタイプで簡単装着&水に強い仕様。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。
質量(g)15.5サイズ(cm)手首周り13~20ベルトシリコンベルト穴留め式対応機種AirTag素材シリコン・ステンレス関連資料(1.21MB)
防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WHエアージェイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
レジャー、雨対策やフェス、災害対策など万能に使える耐水性生地と止水ファスナーで幅広いシーンで使用できるコサッシュ型ポーチ。高透過性PVCのクリアウインドウは0.3mmの薄さ。でケースに入れたままタッチパネル操作・顔認証や通話も可能。ケースの中からでもクリアな撮影が可能です。超軽量かつ耐久性の高い素材なので、懐中電灯や衛生用品・ハザードマップなど持ち歩き防犯グッズの収納にもおすすめです。
材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロンホワイト質量(g)約40(付属ストラップ除く)タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×高さH)(mm)260×140耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下適合温度(℃)-15~+45ストラップ長さ(cm)約60(片側最長)関連資料(0.89MB)防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による)最大使用質量(kg)内容物3まで水深(m)使用推奨0~15(使用限界水深25)
GT-mOBILE 車検証ケース エアージェイGT-mOBILE 車検証ケースエアージェイ
5,498税込6,048
1冊
8日以内出荷
車検証・名刺・取説などをひとまとめにできる大人プレミアムな車検証ケース。 内側を開くと本革にタイヤパターンを型押しした赤い内張が美しいこだわりのつまったケースです。
仕様●寸法:幅175×奥行42×高さ235mm●質量:338.5g●素材:本革/PU/PVC/ステンレス●スペック:カードポケット×4、スリットポケット×1、車検証ポケット(A4サイズ)×1、マチ付きポケット×1(取扱説明書・メンテナンスノート用)●▼※参考収納寸法:約16×H22×厚さ3cm以下アズワン品番68-1421-35
3in1マグネット付きワイヤレス充電器 エアージェイ3in1マグネット付きワイヤレス充電器エアージェイ
6,298税込6,928
1台
8日以内出荷
iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)194最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5入力5V3A、9V2A、12V1.67A使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。素材PC+ラバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
マグネットモバイルバッテリー5000mA エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mAエアージェイ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh質量(g)148出力USB-C:5V3A(15W MAX)電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)入力USB-C:5V3A(15W MAX)充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリーワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX素材PC、ABS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル エアージェイType-C抜き差し簡単 安心ケーブルエアージェイ
799税込879
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)
材質TPE(ケーブル/コネクター)出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠 エアージェイポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠エアージェイ
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2
ポータブルソーラー充電器7W型 AJ-NSOLAR7Wシリーズ エアージェイポータブルソーラー充電器7W型 AJ-NSOLAR7Wシリーズエアージェイ
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる質量(g)320~350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195最大出力ソーラーパネル:7W変換効率(%)0.19アズワン品番67-6582-39USBポート数1パネル数(枚)4
ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)エアージェイ
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
スリムキューブ充電器 エアージェイスリムキューブ充電器エアージェイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。
トラスコ品番256-4640幅(mm)24ブラック高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2コネクタ形状USB-A
ソーラー充電器14W エアージェイソーラー充電器14Wエアージェイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65 USB-AポートX2個搭載です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。トラスコ品番555-9935幅(mm)160高さ(mm)230奥行(mm)30最大出力5V2.5A充電時間(時間)約2
ソーラー充電器16W エアージェイソーラー充電器16Wエアージェイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65準拠です。 USB-AポートX2個搭載です。アメリカ製サンパワー社製ソーラーパネルを搭載してます。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。トラスコ品番556-4596幅(mm)157高さ(mm)245奥行(mm)33
CtoCリールケーブル80CM WH エアージェイCtoCリールケーブル80CM WHエアージェイ
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
ホワイト質量(g)約43規格USB2.0出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20ケーブル長(cm)80関連資料(0.71MB)変換タイプオス-オス
スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック エアージェイスマホ用マグネット式車載ホルダー ブラックエアージェイ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品マグネットプレート材質ABS+PC+マグネットブラック質量(g)48取付方式マグネット式寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイソフトレザー手帳型ケースiPhone15エアージェイ
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳対応機種iPhone15(6.1inch2lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
ソフトレザー手帳型ケースiPhone15PRO エアージェイソフトレザー手帳型ケースiPhone15PROエアージェイ
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイPD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1mエアージェイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイPD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WHエアージェイ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PCホワイト質量(g)33出力PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×31.1×27.4入力AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイPD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WHエアージェイ
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PCホワイト質量(g)39出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
microSDXC UHS-1メモリカード エアージェイmicroSDXC UHS-1メモリカードエアージェイ
99,880税込109,868
1枚
当日出荷
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U3ビデオスピードクラスV30
iPhone15Pro耐衝撃スタンドベルトケースGY エアージェイiPhone15Pro耐衝撃スタンドベルトケースGYエアージェイ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト材質TPU+マグネットグレータイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性耐衝撃/スタンド関連資料(0.69MB)
iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応クリアマット背面ケース エアージェイiPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応クリアマット背面ケースエアージェイ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
薄さ1.3mm薄型クリアマット仕上げのバックカバーケースです。シンプルなデザインと指紋のつきにくいさらさら感覚でiPhone本体をすり傷などから守ります。パッケージは収納ケースやポーチ等に再利用いただけるエコパッケージとなっております。本製品は磁気ワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質PC+マグネットクリアマットタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)関連資料(0.66MB)
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1 エアージェイiPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUマリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2 エアージェイiPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUグレープ×ブルースカイタイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース エアージェイiPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケースエアージェイ
3,164税込3,480
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネットタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性スタンド機能/リング付関連資料(0.83MB)
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3 エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUオレンジ×ターコイズタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Plus用耐衝撃スマホリング付きクリアケース エアージェイiPhone15Plus用耐衝撃スマホリング付きクリアケースエアージェイ
2,709税込2,980
1個
7日以内出荷
アクリル+TPUの二重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。ケース背面には落下防止スマホリング採用。動画視聴に便利なスタンドとしても利用できます。パッケージも収納ポーチや簡易防滴ケースとしてご使用いただけるエコパッケージです。ワイヤレス充電をする際はケースから外してください。
ブラックタイプケース型対応機種iPhone15Plus特性耐衝撃、リング付関連資料(0.95MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2 エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUグレープ×ブルースカイタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3 エアージェイiPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUオレンジ×ターコイズタイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1 エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUマリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro 耐衝撃メタリックTPUフレームリング付き背面クリアケース エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃メタリックTPUフレームリング付き背面クリアケースエアージェイ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
スリムで軽く、側面は柔軟性があり耐衝撃性に優れたTPU素材採用の背面クリアケースです。ケース背面には落下防止スマホリング採用。動画視聴などに便利なスタンドとして利用できます。パッケージは収納ケースや簡易防滴ケースとしてもご使用いただけるエコパッケージ。
タイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃、リング付関連資料(0.87MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL エアージェイiPhone15Pro耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBLエアージェイ
2,073税込2,280
1個
7日以内出荷
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト材質TPU+アクリル+アルミマグネットブルータイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性耐衝撃/スタンド関連資料(0.28MB)
iPhone15 耐衝撃メタリックTPUフレームリング付き背面クリアケース エアージェイiPhone15 耐衝撃メタリックTPUフレームリング付き背面クリアケースエアージェイ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
スリムで軽く、側面は柔軟性があり耐衝撃性に優れたTPU素材採用の背面クリアケースです。ケース背面には落下防止スマホリング採用。動画視聴などに便利なスタンドとして利用できます。パッケージは収納ケースや簡易防滴ケースとしてもご使用いただけるエコパッケージ。
タイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃、リング付関連資料(0.87MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースNV エアージェイiPhone15Pro耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースNVエアージェイ
2,073税込2,280
1個
7日以内出荷
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト材質TPU+アクリル+アルミマグネットネイビータイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性耐衝撃/スタンド関連資料(0.28MB)
iPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBLエアージェイ
2,073税込2,280
1個
7日以内出荷
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト材質TPU+アクリル+アルミマグネットブルータイプケース型対応機種iPhone15(6.1inch2lens)特性耐衝撃/スタンド関連資料(0.28MB)
iPhone15Pro 耐衝撃スタンドベルトケースBK エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃スタンドベルトケースBKエアージェイ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト材質TPU+マグネットブラックタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性耐衝撃/スタンド関連資料(0.69MB)
iPhone15Pro用耐衝撃スマホリング付きクリアケース エアージェイiPhone15Pro用耐衝撃スマホリング付きクリアケースエアージェイ
2,709税込2,980
1個
7日以内出荷
アクリル+TPUの二重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。ケース背面には落下防止スマホリング採用。動画視聴に便利なスタンドとしても利用できます。パッケージも収納ポーチや簡易防滴ケースとしてご使用いただけるエコパッケージです。ワイヤレス充電をする際はケースから外してください。
ブラックタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃、リング付関連資料(0.95MB)グリーン購入法適合
iPhone15Plus磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース エアージェイiPhone15Plus磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケースエアージェイ
3,164税込3,480
1個
7日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネットタイプケース型対応機種iPhone15Plus(6.7inch2Lens)特性スタンド機能/リング付関連資料(0.83MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WH エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WHエアージェイ
2,528税込2,781
1台
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCホワイト質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BKエアージェイ
2,528税込2,781
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)