カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- ADAM elements(4)
- Anker(アンカー)(17)
- AUKEY(オーキー)(5)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CIO(4)
- EPSON(3)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(230)
- TRACO POWER(5)
- XP POWER(4)
- イトーキ(9)
- エスコ(4)
- エレコム(3)
- カナテクス(4)
- サンワサプライ(4)
- 富士倉(5)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2w9-10」の検索結果
特価



超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh
エアージェイ¥7,298税込¥8,0281台当日出荷半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)


超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh
エアージェイ¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
横型5000mA モバイルバッテリー Type-C
エアージェイ¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷から6日以内出荷軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK
エアージェイ¥3,164税込¥3,4801台6日以内出荷コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。材質ABS色ブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135169-260929-02.jpg)
リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応]
エアージェイ¥4,998税込¥5,4981式9日以内出荷【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。 [USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。 [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。 [最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135081-260929-02.jpg)
リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応]
エアージェイ¥4,998税込¥5,4981式9日以内出荷【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。 [USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。 [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。 [最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード








![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135169-260929-02.jpg)
![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135081-260929-02.jpg)