曜日別特売

リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応]

リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイリン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ

【仕様】
標準容量:20000mAh(64Wh)
定格容量:11800-11900mAh
入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max
出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)
[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)
[USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)
HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)
エネルギー密度:392.6 Wh/kg
充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)
電圧:[標準] 3.2V
[最大] 3.65V
本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)
パススルー機能:あり
素材:ABS、PC
動作温度:0~45℃
保存温度:-20~45℃
本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm
重量:約389g
付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書

用途
【保護】
入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、
バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135081MB-LS20000BK
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする