カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • サンエス(95)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • CIO(57)
  • オーム電機(50)
  • カシムラ(49)
  • OWLTECH(オウルテック)(48)
  • CKD(45)
  • ELPA(36)
  • 多摩電子(34)
  • サンワサプライ(33)
  • 三菱電機(27)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
  • エレコム(25)
  • 富士電機(25)
  • MOTTERU(23)
  • イメージニクス(22)
  • ASUS(エイスース)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-2v」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C - Lightning変換アダプター エアージェイ

    USB-C - Lightning変換アダプター

    エアージェイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
    仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE
  • DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) エアージェイ

    DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C)

    エアージェイ
    ¥2,437税込¥2,681
    1個
    欠品中
    本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
    仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)材質PC質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ

    災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

    エアージェイ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
    材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 エアージェイ

    ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器

    エアージェイ
    ¥3,619税込¥3,981
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
    仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】材質ABS、シリコン質量(g)181.5出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイ

    PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター

    エアージェイ
    ¥3,619税込¥3,981
    1台
    当日出荷
    海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
    仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイ

    HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
    仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48色ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900充放電回数(回)約1000(80%)
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PC色ホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

    エアージェイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH エアージェイ

    モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH

    エアージェイ
    ¥3,619税込¥3,981
    1台
    4日以内出荷
    薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
    付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5材質ABS色ホワイト質量(g)224出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3個口給電端子USB-A
  • 横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリー Type-C

    エアージェイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
    対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • 直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C) エアージェイ

    直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)

    エアージェイ
    ¥3,436税込¥3,780
    1台
    6日以内出荷
    入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
    仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ

    PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)

    エアージェイ
    ¥2,891税込¥3,180
    1台
    6日以内出荷
    タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK

    エアージェイ
    ¥3,164税込¥3,480
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    材質ABS色ブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • 3in1 ワイヤレス充電ステーショ エアージェイ

    3in1 ワイヤレス充電ステーショ

    エアージェイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
    AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
    適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)色ホワイト質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
  • PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)

    エアージェイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C BK

    エアージェイ
    ¥2,800税込¥3,080
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大)材質ABS色ブラック質量(g)104.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    6日以内出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
    質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
  • 3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ

    3ポートUSBハブ付きコンセント充電器

    エアージェイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    6日以内出荷
    デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
    質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
  • PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ

    PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    6日以内出荷
    携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD45W出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×1、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。
    仕様【USB-A】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W=15W(Max) (5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約90出力【USBC1/C2】PD45W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A】PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W(Max) (5V/3A、9V/2.22A,12V/1.67A+5V/1.5A+5V/1.5A)※PPS20W=3.3-11V/1.8A【USB-C1+USB-A】PD20W(PPS20W)+18W=38W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C1+USB-C2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)=40W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×90.5入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABS色ホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABS色ブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイ

    PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

    エアージェイ
    ¥1,891税込¥2,080
    1個
    6日以内出荷
    本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
    仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40色ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイ

    PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット

    エアージェイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    6日以内出荷
    最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
    質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
  • PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ

    PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    6日以内出荷
    携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD65Wの高出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×2、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。
    仕様【USB-A1+USB-A2】7.5W+7.5W(Max)(5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約152出力【USB-A1/A2】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C+USB-A1/A2】PD45W(PPS33W)+18W=63W(Max)【USBC1/C2+USB-A1+USB-A2】PD45W(PPS33W)+7.5W+7.5W=60W(Max)【USB-C1/C2】PD65W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A1/A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+18W=58W(Max)【USBC1+C2+USB-A1+A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W=55W(Max)【USB-C1+USB-C2】PD45W(PPS33W)+PD20W(PPS20W)=65W(Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31.5×94入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
  • PD45W急速パワフル充電器 エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器

    エアージェイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
    仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
  • PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイ

    PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
    その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3in1 ワイヤレス充電ステーション エアージェイ

    3in1 ワイヤレス充電ステーション

    エアージェイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
    AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
    適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)色ブラック質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
  • PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイ

    PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)

    エアージェイ
    ¥1,891税込¥2,080
    1台
    6日以内出荷
    PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ

    準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応

    エアージェイ
    ¥5,982~税込¥6,580~
    1台
    6日以内出荷
    安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
    付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
  • リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    9日以内出荷
    【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。???[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。???[USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。???[最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書
    用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
  • リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    9日以内出荷
    【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。???[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。???[USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。???[最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書
    用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード