カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- オリンパス(6)
- OM SYSTEM(3)
- 山本光学(2)
- StarTech.com(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
「bls-50」の検索結果

超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900充放電回数(回)約1000(80%)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷から6日以内出荷正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 BK MBLS5000MGSBK
エアージェイ¥4,498税込¥4,9481式9日以内出荷超安全 + 長寿命 電池寿命 2倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 1000回 可能!!。リン酸鉄リチウムイオン電池採用。正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい難燃性 リン酸鉄バッテリー。【長寿】電池寿命2倍 約1000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×2個口 PD20W
リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH MBLS5000MGSWH
エアージェイ¥4,498税込¥4,9481式9日以内出荷超安全 + 長寿命 電池寿命 2倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 1000回 可能!!。リン酸鉄リチウムイオン電池採用。正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい難燃性 リン酸鉄バッテリー。【長寿】電池寿命2倍 約1000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×2個口 PD20W