リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 BK MBLS5000MGSBK
超安全 + 長寿命 電池寿命 2倍
安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用
充放電 1000回 可能!!
リン酸鉄リチウムイオン電池採用
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用。
安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい難燃性 リン酸鉄バッテリー
【長寿】電池寿命2倍 約1000回
【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃
USB Type-C ポート ×2個口 PD20W
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 144
- 規格
- (充電)USB Power Delivery対応
- ポート数
- 2
- 対応
- ワイヤレス充電:MagSafe対応
- 電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- 保証期間
- 6ヶ月
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- サイズ(mm)
- W62.4×D19×H95.9
- 給電方式
- 内蔵バッテリー充電式
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ


































