カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • カー用品(3)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,959)
  • イトーキ(953)
  • スバル(680)
  • MAZDA(マツダ)(338)
  • オカムラ(岡村製作所)(264)
  • SMC(192)
  • YAMAHA(ヤマハ)(143)
  • TRUSCO(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • エスコ(62)
  • エスロン(61)
  • タジマツール(TJMデザイン)(53)
  • エレコム(50)
  • VIBRA(新光電子)(50)
  • コクヨ(45)
  • EKチェーン(41)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • スリーピース(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kj」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用DC-ACインバーター エアージェイ車載用DC-ACインバーターエアージェイ
3,898税込4,288
1台
当日出荷
12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。
仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A付属品本体、取扱説明書、保証書質量(g)216.5定格150W(最大出力180W)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護出力端子AC×1、USB-A×2関連資料(1.39MB)出力周波数55Hz(疑似正弦波)
【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2Mエアージェイ
699税込769
1台
当日出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
出力5V2A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
プレミアム3in1 USB充電ケーブル エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブルエアージェイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSBRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイPD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1mエアージェイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
スリムキューブ充電器 エアージェイスリムキューブ充電器エアージェイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。
トラスコ品番256-4640幅(mm)24ブラック高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2コネクタ形状USB-A
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブルエアージェイ
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品関連資料(1.69MB)
AC充電器スリム エアージェイAC充電器スリムエアージェイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。スマホ2台同時充電可能。
用途スリムタイプなのでタップに差し込んだ時隣のコンセントに干渉せず使えます。トラスコ品番257-4552幅(mm)24ホワイト高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器エアージェイ
3,436税込3,780
1台
6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器エアージェイ
4,800税込5,280
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2Mエアージェイ
779税込857
1台
4日以内出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
AC充電器for スマートフォン エアージェイAC充電器for スマートフォンエアージェイ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!
用途家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です出力5.0V/2.1A入力AC100V~240Vケーブル長(cm)140RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)エアージェイ
4,436税込4,880
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1Mエアージェイ
679税込747
1台
4日以内出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH エアージェイ保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WHエアージェイ
999税込1,099
1台
4日以内出荷
コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
ホワイト出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2ケーブル長(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電
PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイPD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)エアージェイ
1,891税込2,080
1個
6日以内出荷
本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)関連資料(0.24MB)
タブレット&スマホmicroUSB DC充電器 エアージェイタブレット&スマホmicroUSB DC充電器エアージェイ
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
microUSB対応の各種タブレット、スマートフォンやWi-Fiルーターなどの充電ができるDC充電器です。2000mAのハイパワーでタブレットも楽々充電が可能です。別売りまたはお手持ちの機器用USB充電ケーブルをご使用ください。12V、24V(マイナスアース車)共用です。グリーンに発光する通電インジケーターランプ付き。
ブラック出力DC5.0V/2000mA対応機種ドコモ・ソフトバンク・au各種タブレット、スマホ、各社ポケットWi-Fi対応入力DC12V/24Vコード長さ(cm)120USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.9MB)
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイPD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)エアージェイ
3,798税込4,178
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BKエアージェイ
2,528税込2,781
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイUSB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5mエアージェイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブルエアージェイ
839税込923
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)ケーブル種類ストレート
microUSBリバーシブルコネクターAC充電器 PK エアージェイmicroUSBリバーシブルコネクターAC充電器 PKエアージェイ
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
ピンク出力5.0V/1A対応機種microUSB-B搭載機種※iPhone非対応入力AC100-240V保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.6MB)
PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ エアージェイPD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズエアージェイ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
USB TYPE-C AC充電器 WH エアージェイUSB TYPE-C AC充電器 WHエアージェイ
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
ホワイト質量(g)66出力Type-C]5V/2.4Aケーブル長(m)1.5対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど入力AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
高出力2AmicroUSBカラーケーブル エアージェイ高出力2AmicroUSBカラーケーブルエアージェイ
609税込670
1本
7日以内出荷
microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。 ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種)対応製品iQOS、gloブルーケーブル長(m)1コネクタ形状MicroUSB-USB出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.07MB)適合用途充電専用
【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセットエアージェイ
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.24MB)
PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイPD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)エアージェイ
1,891税込2,080
1台
6日以内出荷
PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD45W急速パワフル充電器 エアージェイPD45W急速パワフル充電器エアージェイ
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅関連資料カタログ(0.21MB)
3ポートコンセントAC充電器 エアージェイ3ポートコンセントAC充電器エアージェイ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
家庭用コンセントから充電できる3ポートAC充電器。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してタブレット、iPhone、スマートフォン、携帯電話、ポータブルゲーム機、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。 1ポート2.4Aで合計3.6Amの高出力充電器です。 SmartIC搭載で自動で機器をみわけて賢く充電、折りたたみプラグ採用で収納もスッキリです。
寸法(mm)49×50×27ホワイト出力USB-A×3:DC5V3.6A MAX、1ポートのみ使用時5V2.4A MAX入力AC100-240V50/60Hz 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイPD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)エアージェイ
2,891税込3,180
1台
6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器エアージェイ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません
出力5.0V/2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時)対応機種各社スマートフォン、タブレット等入力AC100-240V保証期間6ヶ月USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.25MB)
2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイトエアージェイ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4ホワイト出力DC5V/2.4A Max対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など入力AC100-240V50/60HzコネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセットエアージェイ
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅関連資料(1.64MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A エアージェイ【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1Aエアージェイ
999税込1,099
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。 別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質PC出力5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26入力AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.79MB)ポートUSB typeA
【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1Mエアージェイ
679税込747
1台
7日以内出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
ブラック出力5V2A(最大)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付きエアージェイ
2,528税込2,781
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WH エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WHエアージェイ
2,528税込2,781
1台
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCホワイト質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブルエアージェイ
999税込1,099
1台
7日以内出荷
QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器ホワイト出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W)温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.47MB)ケーブル種類ストレート
PD45W GANチップ搭載AC充電器 エアージェイPD45W GANチップ搭載AC充電器エアージェイ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
PowerDelivery/QuickCharge対応高速充電アダプタ。45Wの高出力でノートPCの充電にも対応。コンパクトで出張や旅行にも大変便利です。配線をすっきり使いやすくまとめる事ができます。PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0/2.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
仕様●サイズ:約W41.5×D40×H29mm●入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.5A(Max)●出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)●素材:PCアズワン品番65-5720-33
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付きエアージェイ
2,528税込2,781
1台
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR エアージェイTYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKRエアージェイ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
ブラック×レッド電流(A)2.4ケーブル長(m)1.5コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)