カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • モバイルバッテリー(4)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • AZ BATTERY(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • RENOGY JAPAN(6)
  • 日動工業(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
  • CTEK(1)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(2)
  • エレクトロフィジック(1)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • 日恵製作所(4)
  • マリンテック(4)
  • 大作商事(2)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • CLEZEED(クレジード)(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lifepo4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAhエアージェイ
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900関連資料カタログ(0.91MB)充放電回数(回)約1000(80%)
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800関連資料カタログ(0.91MB)充放電回数(回)約1000(80%)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルエアージェイ
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応エアージェイ
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
モバイルバッテリーカテゴリ
関連カテゴリ