カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(36)
  • OWLTECH(オウルテック)(33)
  • MOTTERU(31)
  • 多摩電子(29)
  • オーム電機(28)
  • サンワサプライ(17)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • 大阪魂(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • GR(ジーアール)(8)
  • アドテック(7)
  • MSTコーポレーション(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • コクヨ(6)
  • オリバー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd12」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド型ワイヤレス充電器 エアージェイ

    スタンド型ワイヤレス充電器

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
    材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
  • DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) エアージェイ

    DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C)

    エアージェイ
    2,437税込2,681
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
    仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)材質PC質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • USB-C - Lightning変換アダプター エアージェイ

    USB-C - Lightning変換アダプター

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
    仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE
  • PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ

    PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
    その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PCコンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
  • PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD20W対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
  • Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン) エアージェイ

    Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン)

    エアージェイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
    長さ(mm)約125±5出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。周波数16bit/48kHz素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維オス形状USB Type-Cメス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイ

    PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

    エアージェイ
    4,436税込4,880
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイ

    PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器

    エアージェイ
    4,800税込5,280
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    欠品中
    リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

    エアージェイ
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイ

    PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1個
    6日以内出荷
    本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
    仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • 横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリー Type-C

    エアージェイ
    3,098税込3,408
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
    対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 エアージェイ

    PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
    仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ

    発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル

    エアージェイ
    839税込923
    1台
    6日以内出荷
    QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
    適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
    仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ

    PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)

    エアージェイ
    2,891税込3,180
    1台
    6日以内出荷
    タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK

    エアージェイ
    3,164税込3,480
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    材質ABSブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • PD45W急速パワフル充電器 エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器

    エアージェイ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
    仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
    質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
    仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイ

    PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1台
    6日以内出荷
    PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C) エアージェイ

    直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)

    エアージェイ
    3,436税込3,780
    1台
    6日以内出荷
    入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
    仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)

    エアージェイ
    3,798税込4,178
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABSブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABSホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイ

    PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット

    エアージェイ
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
    質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
  • 準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ

    準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応

    エアージェイ
    5,982税込6,580
    1台
    6日以内出荷
    安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
    付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
  • 【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    2,709税込2,980
    1台
    6日以内出荷
    ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
    付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
  • 3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ

    3ポートUSBハブ付きコンセント充電器

    エアージェイ
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷
    デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
    質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC