カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • AUKEY(オーキー)(15)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • j5 create(4)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • MOTTERU(27)
  • Omnicharge(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(58)
  • QTJ(9)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • オーム電機(19)
  • カシムラ(30)
  • グリーンハウス(7)
  • サンワサプライ(18)
  • ナカバヤシ(4)
  • ラスタバナナ(6)
  • 多摩電子(31)
  • 富士倉(6)
  • 日本トラストテクノロジー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd3-20a」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • lightning to type-C変換アダプター エアージェイ

    lightning to type-C変換アダプター

    エアージェイ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
    材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
  • 強化コネクターふわふわケーブルCtoC エアージェイ
    グレー
    パープル
    ブルー
    ホワイト

    強化コネクターふわふわケーブルCtoC

    エアージェイ
    ¥1,346~税込¥1,481~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。
    仕様PD:対応(最大60W)適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ

    エアージェイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
    その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PCコンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
  • DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) エアージェイ

    DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C)

    エアージェイ
    ¥2,437税込¥2,681
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
    仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)材質PC質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン) エアージェイ

    Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン)

    エアージェイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
    長さ(mm)約125±5出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。周波数16bit/48kHz素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維オス形状USB Type-Cメス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
  • スタンド型ワイヤレス充電器 エアージェイ

    スタンド型ワイヤレス充電器

    エアージェイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
    材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
  • 超耐久ロングケーブル 5m エアージェイ

    超耐久ロングケーブル 5m

    エアージェイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
    適合機種USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器材質コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC質量(g)173(パッケージ込み)規格USB2.0パッケージサイズ(mm)幅80×奥行40×高さ180転送速度(Mbps)480
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    欠品中
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ
    グレー
    ホワイト

    ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)

    エアージェイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
    質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
  • PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイ

    PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

    エアージェイ
    ¥4,436税込¥4,880
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅色ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 エアージェイ

    PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3

    エアージェイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
    仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC エアージェイ

    強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC

    エアージェイ
    ¥1,346税込¥1,481
    1本
    当日出荷
    シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
    仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)色ホワイト規格USB2.0コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス)ケーブル種類やわらか/耐久性
  • PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD20W対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    色ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48色ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
  • PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイ

    PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器

    エアージェイ
    ¥4,800税込¥5,280
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVC色ホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

    エアージェイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • 横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリー Type-C

    エアージェイ
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
    対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • 直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C) エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)

    エアージェイ
    ¥3,436税込¥3,780
    1台
    6日以内出荷
    入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
    仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き

    エアージェイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
    仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39色ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    9日以内出荷
    【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。 [USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。 [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。 [最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書
    用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
  • PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイ

    PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

    エアージェイ
    ¥1,891税込¥2,080
    1個
    6日以内出荷
    本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
    仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40色ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK

    エアージェイ
    ¥3,164税込¥3,480
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    材質ABS色ブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ

    PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH

    エアージェイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    6日以内出荷
    超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
    材質PC色ホワイト質量(g)39出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
  • リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh  ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    9日以内出荷
    【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。 [USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。 [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。 [最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書
    用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    6日以内出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
    質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
  • PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ

    PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    6日以内出荷
    携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD45W出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×1、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。
    仕様【USB-A】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W=15W(Max) (5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約90出力【USBC1/C2】PD45W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A】PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W(Max) (5V/3A、9V/2.22A,12V/1.67A+5V/1.5A+5V/1.5A)※PPS20W=3.3-11V/1.8A【USB-C1+USB-A】PD20W(PPS20W)+18W=38W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C1+USB-C2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)=40W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×90.5入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
  • 【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット

    エアージェイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイ

    PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット

    エアージェイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    6日以内出荷
    最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
    質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き

    エアージェイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
    仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39色ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイ

    PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)

    エアージェイ
    ¥1,891税込¥2,080
    1台
    6日以内出荷
    PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ

    発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル

    エアージェイ
    ¥899~税込¥989~
    1台
    6日以内出荷
    QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
    適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器色白出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
  • PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ

    PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH

    エアージェイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    6日以内出荷
    超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
    材質PC色ホワイト質量(g)33出力PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×31.1×27.4入力AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
  • 3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ

    3ポートUSBハブ付きコンセント充電器

    エアージェイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    6日以内出荷
    デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
    質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
  • ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)

    エアージェイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    6日以内出荷
    超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
    材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
  • PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)

    エアージェイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
  • PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ エアージェイ

    PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    6日以内出荷
    携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD65Wの高出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×2、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。
    仕様【USB-A1+USB-A2】7.5W+7.5W(Max)(5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約152出力【USB-A1/A2】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C+USB-A1/A2】PD45W(PPS33W)+18W=63W(Max)【USBC1/C2+USB-A1+USB-A2】PD45W(PPS33W)+7.5W+7.5W=60W(Max)【USB-C1/C2】PD65W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A1/A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+18W=58W(Max)【USBC1+C2+USB-A1+A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W=55W(Max)【USB-C1+USB-C2】PD45W(PPS33W)+PD20W(PPS20W)=65W(Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31.5×94入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用