カテゴリ

  • クリーンルーム用品(6)
    • 排気・クリーン装置(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • アズワン(18)
  • FPS(12)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(9)
  • ニルフィスク(15)
  • 日本無機(10)
  • コトヒラ工業(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • SKC(環境測定)(31)
  • ケルヒャー(24)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ダイソン(10)
  • レイ・アウト(10)
  • ゴールドウイン(9)
  • シャープ(9)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • ホンダ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hepa」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEPAフィルターユニット 日本エアーテック

    HEPAフィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。
    その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
  • クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ 日本エアーテック

    クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ

    日本エアーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 小型ULPAユニット 日本エアーテック

    小型ULPAユニット

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    31日以内出荷
    フィルターULPA クラス10
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥161,980税込¥178,178
    1個
    8日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテック

    ポータブルクリーンベンチ

    日本エアーテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    15日以内出荷
    簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
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
"hepa" 日本エアーテック 【通販モノタロウ】