HEPAフィルターユニット

HEPAフィルターユニット - 日本エアーテック

耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。

その他
運転表示灯(赤色高輝度LED)
質量(kg)
約14.5
種類
【送風機】ACモーター
電源(V)
AC100 1Φ 50/60Hz
消費電力(W)
98/114
構造
本体:SUS430(鏡面仕上)
外形寸法D(mm)
610
外形寸法W(mm)
610
外形寸法H(mm)
185
風量(m3/min)
10
集塵要素
プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター
集塵効率(%)
0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上
騒音値(dB)(50/60Hz)
56 / 57
吹出風速(m/s)
0.51
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772029MAC-2A-101
¥162,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする