カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- NSK(日本精工)(1)

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥399,800~税込¥439,780~1個20日以内出荷から60日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足無最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34寸法A(mm)389寸法D(mm)Rc2寸法E(mm)188寸法B(mm)224最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら