トロコイドポンプ
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
- 用途
- 高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
- 仕様
- 特殊仕様(シール・パッキン)
- その他
- トロコイド ポンプ:2Mpa
- 材質
- トロコイドロータ:標準
- 取付
- イケール取付足無
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 形式
- 4200AM
- 概略質量(kg)
- 34
- 寸法A(mm)
- 389
- 寸法D(mm)
- Rc2
- 寸法E(mm)
- 188
- 寸法B(mm)
- 224
- 最大吐出圧力(MPa)
- 2(使用可能)
- 回転方向
- 時計方向(標準)
- 材質(ベアリング)
- 6307C3×2/NA6908×1
- 材質(Oリング)
- フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング
- 吐出量(cm3)
- (ポンプ軸回転あたり)231(理論値)
- 商品タイプ
- ポンプ単品・大容量
- 材質(オイルシール)
- テフロン
- 内容量
- 1個
注意
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※概略質量について:バルブ付は3kgをポンプ質量に足した数値になります。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ























