カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本オイルポンプ
  • SMC(33)
  • 三菱マテリアル(8)
  • イトーキマーケットスペース(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • サカエ(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • タカショー(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • KTC(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • ダイヘン(3)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • カナフジ電工(3)
  • オリバー(2)
  • レザーマン(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • insta360(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avp」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロコンポンプ(モータ付) 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ(モータ付)

    日本オイルポンプ
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
定量ポンプカテゴリ