プロコンポンプ(モータ付)
特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
- 取付
- フランジ取付形
- 極数
- 4P
- 寸法L(mm)
- 287.1
- 電圧(V)
- 200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1450/1750(50/60Hz)
- 材質(シール)
- フッ素ゴムシール
- 寸法A(mm)
- 71.1
- 寸法F(mm)
- 52.5
- 寸法D(mm)
- NPT3/8
- 寸法E(mm)
- 48.1
- 寸法B(mm)
- 45.2
- 寸法C(mm)
- 38.1
- モーター
- プロコンポンプ:PM(モータ形式)
- 圧力調整範囲(MPa)
- -
- 対応
- リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし
- 吐出量(L/min)
- 0.8~6.1(小容量)
- 最大吐出圧力(MPa)
- 1.4/1.4(50/60Hz)
- 回転方向
- 右(ネームプレートから見て)
- 相数
- モータ:3相
- 材質(ポンプ本体)
- 黄銅ポンプ
- モータ出力(W)
- 200
- 内容量
- 1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、フッ素ゴムが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
※15
※XL-PM200-3の画像を使用しています。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























