カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- YAMAHA(ヤマハ)(96)
- 東洋技研(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- SMC(17)
- スリーライン(17)
- アイウッド(15)
- ダイヤトレンド(13)
- ヨドノ(11)
- 旭精工(10)
- LION (ライオン事務器)(8)
- イスカル(7)
- ロックペイント(7)
- スリーピース(7)
- 測範社(6)
- 三菱電機(5)
- ERECTA(エレクター)(4)
- ハウスビーエム(4)
- ブランドをもっと見る
「p-216」の検索結果

トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷から10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途切削クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpaタイプ囗径:標準Rc口径最高回転数(min-1[r.p.m])1800バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプ2MY-ポンプ単体・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。_x000D_。高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa材質トロコイドロータ:208~220特殊ロータ取付イケールタイプ囗径:標準Rc口径材質(ベアリング)C3材質(Oリング)テフロン角リング材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・小中容量材質(オイルシール)テフロン(内側)/フッ素ゴム(外側)
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥50,980~税込¥56,078~1個10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。_x000D_。高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa材質トロコイドロータ:標準材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシート商品タイプポンプ単品・小中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)商品タイプ2MY-ポンプ単体・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)タイプ囗径:G口径回転方向反時計方向商品タイプ2MY-ポンプ単体・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥40,980~税込¥45,078~1個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800最大吐出圧力(MPa)0.7(使用可能)商品タイプポンプ単品・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。_x000D_。特殊液用。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケールタイプ囗径:標準Rc口径材質(ベアリング)標準バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・小中容量
トロコイドポンプ 小中容量 2HB(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥34,980~税込¥38,478~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み