曜日別特売

トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
低粘度、軽油、灯油、重油用。
その他
トロコイド ポンプ:0.7Mpa
最高回転数(min-1[r.p.m])
1800
最大吐出圧力(MPa)
0.7(使用可能)
商品タイプ
ポンプ単品・小中容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG2、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側から見て。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
タイプ
形式
概略質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82749576TOP-208HTRイケール囗径:標準Rc口径2084157.5
36,200
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82749619TOP-216HTRイケール囗径:標準Rc口径2164.6177.5
41,000
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
82749716TOP-204HTRイケール囗径:標準Rc口径2043.6147.5
33,800
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82750477TOP-203HTGVBイケール囗径:G口径2033.9144.5
47,200
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82751089TOP-216HTFVB角フランジ囗径:標準Rc口径2165.1177.5
53,800
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82753216TOP-210HTRイケール囗径:標準Rc口径2104.1162.5
38,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82753758TOP-210HTGイケール囗径:G口径2104.1162.5
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82755158TOP-206HTGVBイケール囗径:G口径2064.2152.5
49,600
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82755298TOP-203HTRイケール囗径:標準Rc口径2033.5144.5
33,800
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82755325TOP-220HTGVBイケール囗径:G口径2205.5187.5
56,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82755657TOP-204HTGVBイケール囗径:G口径2044147.5
47,200
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82755998TOP-216HTGイケール囗径:G口径2164.6177.5
44,600
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
82756707TOP-212HTRイケール囗径:標準Rc口径2124.3167.5
38,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82757188TOP-208HTGイケール囗径:G口径2084157.5
39,800
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82757328TOP-216HTGVBイケール囗径:G口径2165.1177.5
54,400
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
82757380TOP-208HTGVBイケール囗径:G口径2084.4157.5
49,600
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82757791TOP-206HTRイケール囗径:標準Rc口径2063.8152.5
36,200
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82758868TOP-203HTGイケール囗径:G口径2033.5144.5
37,400
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82759778TOP-212HTGイケール囗径:G口径2124.3167.5
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82760715TOP-220HTGイケール囗径:G口径2205187.5
47,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82761291TOP-220HTRイケール囗径:標準Rc口径2205187.5
43,400
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする