カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- バクマ工業(4)
「tgvb」の検索結果
特価

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥46,980~税込¥51,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800最大吐出圧力(MPa)0.7(使用可能)商品タイプポンプ単品・小中容量