絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
日本クランツレのロゴ

日本クランツレ

当社は高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、集塵機、掃除機、スイーパー、スチームクリーナーなどの業務用、または工業用の清掃機器を販売しております。
ヨーロッパの優れた商品を日本の現場に合った形で提供できるよう、
品質、納期、価格、アフターを日本的な感性で徹底的に見直し、
製造業における現場環境の改善に日々取り組んでおります。

会社情報
会社名日本クランツレ株式会社
設立2002/09/02
所在地〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5丁目6番8号
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレ

    ダブルアクションスプレーボトル

    日本クランツレ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
    仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
  • 手押し式スイーパー 日本クランツレ

    手押し式スイーパー

    日本クランツレ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
    用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。幅(mm)850高さ(mm)390奥行(mm)980本体質量(kg)19清掃幅(集塵幅)(mm)800本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2ダストボックス容量(L)30作業能力(m2/h)2000
  • Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレ

    Profi 175TST用高圧ホース

    日本クランツレ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    適合Profi 175TST、Profi15-120TST
  • 505TK用スパイラルホース 日本クランツレ

    505TK用スパイラルホース

    日本クランツレ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 手押しバキュームスイーパー 日本クランツレ

    手押しバキュームスイーパー

    日本クランツレ
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。
    タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
  • バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用) 日本クランツレ

    バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)

    日本クランツレ
    999,800税込1,099,780
    1台
    21日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
    用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    32,980税込36,278
    1式ほか
    5日以内出荷
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    7,198税込7,918
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種
  • グリーンマイスター TBUP 日本クランツレ

    グリーンマイスター TBUP

    日本クランツレ
    869,800税込956,780
    1台
    6日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
  • グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ

    グリーンマイスター PUMA10

    日本クランツレ
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    6日以内出荷
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
  • グリーンマイスター AC65 日本クランツレ

    グリーンマイスター AC65

    日本クランツレ
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
  • 蓄圧式噴霧器 日本クランツレ

    蓄圧式噴霧器

    日本クランツレ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
  • 冷水高圧洗浄機 三相200V 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機 三相200V

    日本クランツレ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
    用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5高さ(mm)870電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
  • バキュームクリーナー 100V 日本クランツレ

    バキュームクリーナー 100V

    日本クランツレ
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
  • 冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~10吐出水量(L/min)6高圧ホース(m)15仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870消費電力(kW)1.45自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
  • エンジン式高圧洗浄機 日本クランツレ

    エンジン式高圧洗浄機

    日本クランツレ
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~15吐出水量(L/min)13エンジン形式GX160馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Profi

    日本クランツレ
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高圧ホース(m)15電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高水圧洗浄機 Quadro 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Quadro

    日本クランツレ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)三相200ケーブル長(m)7.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 手押しスイーパー クランツレ2+2 日本クランツレ

    手押しスイーパー クランツレ2+2

    日本クランツレ(3件のレビュー)
    取扱い終了
    2重ローラー構造で、ゴミを強力キャッチ!空缶でも拾うことが可能! 電源が必要なく、どこでも使用できます。 大型走行車輪と天然ゴムタイヤの採用により回転力を理想的に伝達。 耐久性に優れたナイロンブラシ。 ゴミを内側に集めるサイドブラシ。解除レバー付 使いやすい折りたたみ式ハンドル。省スペース収納 集塵ボックスを簡単に着脱できる取手付。ゴミの取り出しも簡単。
    用途工場構内通路、倉庫、配送センター、コンビニ、ホテル、駐車場、空港ターミナル、工事現場のホウキがわり質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×350(ハンドル折りたたみ時)集塵容量(L)40仕様マイクロフィルター使用の通排気機構材質(本体)集塵容器、カバー:強化プラスチックブラシ、ローラーブラシ:ナイロン清掃幅(集塵幅)(mm)800清掃能力(m2/h)3000
  • スラッジクリーナー 日本クランツレ

    スラッジクリーナー

    日本クランツレ
    取扱い終了
    工作機械のクーラントタンク内のスラッジを効率的に回収します。
    用途工作機械クーラントタンクのスラッジ回収仕様循環式幅(mm)340高さ(mm)1071奥行(mm)540空気使用量(L/min)100集塵容量(L)4使用空気圧力(MPa)0.4エアー接続口※オスカプラー付き
  • ストレーナー 日本クランツレ

    ストレーナー

    日本クランツレ
    取扱い終了
    ろ過するための金網です。
    適合本体NGKM40S集塵容量(L)4
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    取扱い終了
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種品名メタルクレビスノズル600mm、Φ50
  • グリーンマイスター NK305F 日本クランツレ

    グリーンマイスター NK305F

    日本クランツレ
    取扱い終了
    高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)660高さ(mm)1510奥行(mm)1200消費電力(W)5500タンク容量(L)100集塵容量(L)100騒音値(dB)76最大風量(m3/min)9.5/10.5(50Hz/60Hz)吸水量(L)100騒音値(dB(A))(50/60Hz)76最大真空圧(kPa)30(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)9.5/10.5
  • グリーンマイスター NK303F 日本クランツレ

    グリーンマイスター NK303F

    日本クランツレ
    取扱い終了
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)660高さ(mm)1510奥行(mm)1200消費電力(W)2200タンク容量(L)100集塵容量(L)100騒音値(dB)74最大風量(m3/min)5.3/6.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)100騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)19(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)5.3/6.3
  • グリーンマイスター EP2155EXLP 日本クランツレ

    グリーンマイスター EP2155EXLP

    日本クランツレ
    取扱い終了
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。欧州ATEX規格Zone22適合品です。ステンレス製タンク・チャンバーで導電性に優れ安全・衛生的です。微粉塵の回収時飛散を防ぐため、袋内にダストを落として袋詰めする『ロンゴパック仕様』です。
    用途微粉塵の回収。回収後の飛散を防ぎ、且つ回収物に触れず処理をしたい時に。幅(mm)1100高さ(mm)1730奥行(mm)680消費電力(W)5500電源三相200Vタンク容量(L)ロンゴパック最大風量(m3/min)8.3/10(50Hz/60Hz)吸水量(L)※液体回収不可最大真空圧(kPa)23/21(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)8.3/10.0
  • グリーンマイスター EP2155EX 日本クランツレ

    グリーンマイスター EP2155EX

    日本クランツレ
    取扱い終了
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。欧州ATEX規格適合品。ステンレス製タンク・チャンバーで導電性に優れ安全・衛生的。微粉塵吸引に、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)1200高さ(mm)940奥行(mm)600消費電力(W)5500タンク容量(L)60集塵容量(L)60騒音値(dB)74最大風量(m3/min)8.3/10(50Hz/60Hz)吸水量(L)60騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)23/21(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)8.3/10.0
  • グリーンマイスター EP2122-35 日本クランツレ

    グリーンマイスター EP2122-35

    日本クランツレ
    取扱い終了
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。欧州ATEX規格Zone22適合品です。ステンレス製タンク・チャンバーで導電性に優れ安全で衛生的です。微粉塵吸引に、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)1190高さ(mm)1260奥行(mm)580消費電力(W)2200電源三相200Vタンク容量(L)35集塵容量(L)35騒音値(dB)74最大風量(m3/min)5.18/6.16(50Hz/60Hz)吸水量(L)35騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)5.18/6.16
  • ドライバキューム 日本クランツレ

    ドライバキューム

    日本クランツレ
    取扱い終了
    電圧(V)単相100V容量(L)6(ダストパック)電源コード(m)10質量(kg)6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×390×410最大静圧(kPa)20騒音値(dB)61最大風量(L/sec)40
  • ウエットバキューム 日本クランツレ

    ウエットバキューム

    日本クランツレ
    取扱い終了
    電圧(V)単相100V容量(L)35(ダストパック)電源コード(m)10質量(kg)11消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×810最大静圧(kPa)22騒音値(dB)70最大風量(L/sec)47
  • ペーパーバック 日本クランツレ

    ペーパーバック

    日本クランツレ
    取扱い終了
  • 小型強力高圧洗浄機 日本クランツレ

    小型強力高圧洗浄機

    日本クランツレ
    取扱い終了
    小型ながらも、連続運転可能なコンパクトタイプの高圧洗浄機。手ごろな価格でも、抜群の性能&耐久性。
    仕様無段階圧力調整トロリー車輪スプレーランス高圧スプレーガンとランスホルダーフィルター付洗浄剤注入ホース鍛造真ちゅうポンプヘッドセラミックコートプランジャー付属品シャトルガンナイフジェットノズルダートキラーノズル高圧ホース10m電源ケーブル5m質量(kg)22電流(A)15電源(V)100使用モーター(kW)入力/(P1)1.5、出力/(P2)1.25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×330×800常用吐出圧力(MPa)1~10高圧ホース(m)スチールコード入り/10電源周波数(Hz)50/60Hz共用吐出水量(L/min)6最高給水温度(℃)60
  • スイーパープラスチックキーセット 日本クランツレ

    スイーパープラスチックキーセット

    日本クランツレ
    取扱い終了
    適合手押しスイーパー クランツレ2+2材質(スイーパー用クラッチピン)ゴムサイズ(mm)(スイーパー用クラッチピン)Φ8.3×24
  • スイーパー前側ローラーブラシセット 日本クランツレ

    スイーパー前側ローラーブラシセット

    日本クランツレ
    取扱い終了
    適合手押しスイーパー クランツレ2+2
  • スイーパーサイドブラシセット 日本クランツレ

    スイーパーサイドブラシセット

    日本クランツレ
    取扱い終了
    適合手押しスイーパー クランツレ2+2
  • スイーパー後側ローラーブラシ 日本クランツレ

    スイーパー後側ローラーブラシ

    日本クランツレ
    取扱い終了
    適合手押しスイーパー クランツレ2+2
  • スイーパーホイールセット 日本クランツレ

    スイーパーホイールセット

    日本クランツレ
    取扱い終了
    適合手押しスイーパー クランツレ2+2
  • 小型強力高圧洗浄機 日本クランツレ

    小型強力高圧洗浄機

    日本クランツレ
    取扱い終了
    最高級の品質とデザインに加え、優れた耐久性と経済性を備えています。環境保護の立場から規格を設けて設計されており、少ない水量とエネルギーを効率よく調整して、最高の洗浄効果が発揮できます。高圧洗浄機の心臓部であるポンプヘッドは全て真ちゅうの鋳造仕上げで、さらにプランジャーはセラミックコーティングされていますので、耐久性は保障つきです。
    電源(V)200仕様無段階圧力調整ステンレス製圧力計ステンレス製バルブシートアイドリング・バイパス安全機能オーバーフローリターン機能扱いやすいハンドルトロリー車輪ケーブルリールハンドクランク式ホースドラム高圧スプレーガンとランスホルダーフィルター付洗浄剤注入ホース付モーター保護付オン・オフスイッチダートキラーホルダーグリセリン入り圧力計付属品標準ノズル(フラットノズル):20030ノズル付ダートキラー03 400mランス付バリオジェットノズル付スプレーランスシャトル型スプレーガンと接続用ニップル No.12061給水入り口部品電流(A)9使用モーター(kW)入力:(P1)2.8、出力:(P2)2.2コード長さ(m)5本体質量(kg)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×300×800常用圧力(MPa)1~15(10~150bar)高圧ホース(m)スチールコード入り:15補助ホース長さ(m)0.8吐出水量(L/min)7.8最高給水温度(℃)60
  • エンジン式冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    エンジン式冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    取扱い終了
    最高級の品質とデザインに加え、優れた耐久性と経済性を備えています。環境保護の立場から規格を設けて設計されており、少ない水量とエネルギーを効率よく調整して、最高の洗浄効果が発揮できます。高圧洗浄機の心臓部であるポンプヘッドは全て真ちゅうの鋳造仕上げで、さらにプランジャーはセラミックコーティングされていますので、耐久性は保障つきです。電源のない場所で威力を発揮するホンダエンジン(ガソリン)搭載
    常用圧力(MPa)1~15(10~150bar)吐出水量(L/min)13高圧ホース(m)スチールコード入り:20仕様無段階圧力調整ホンダエンジン搭載ハンドクランク式ホースドラム付属品標準ノズル:2505角度調整付ノズルとランス絶縁グリップ付ピコガン型スプレーガンと接続用ニップル No.410531ホースドラム付高圧ホースサクションホース給水入り口部品自給式吸込みホース(3m)本体質量(kg)40エンジン部型式ホンダ 5.5HP Petrol
  • 小型クランツレ・クアドロ高圧洗浄機 日本クランツレ

    小型クランツレ・クアドロ高圧洗浄機

    日本クランツレ
    取扱い終了
    最高級の品質とデザインに加え、優れた耐久性と経済性を備えています。環境保護の立場から規格を設けて設計されており、少ない水量とエネルギーを効率よく調整して、最高の洗浄効果が発揮できます。高圧洗浄機の心臓部であるポンプヘッドは全て真ちゅうの鋳造仕上げで、さらにプランジャーはセラミックコーティングされていますので、耐久性は保障つきです。ホースドラムが装備され、高圧ホースがきっちり収納できます。使用する前にホースのもつれを直す手間がありません。さらにホースの耐久性が確実に伸びます。モーターを切ったり入れたりすると、電気系統の部品に負荷がかかります。このため新型のクアドロはスプレーガンのレバーを離すと約30秒後にモーターが自動的に停止し、再度レバーを引くとモーターは自動的に再駆動します。スイッチを切り忘れたり、スプレーガンを閉じて20分放置しますと自動的にスイッチが切れるようになっています。作業を再開するときにはスイッチを入れ直してください。大きな給水タンクはポンプへ供給される水の貯水用として使われます。フローと弁付きです。加圧された水に洗剤を注入すると、エネルギーの約30%が消費されます。クアドロは洗剤を直接ポンプに導入することができ、圧力の低下を防止するとともに洗浄効果を高めることができます。洗剤注入は運転圧力を下げることなくスプレーできます。ホースドラム及びハンドルは、移動時に簡単に取外しができます。給水タンクは、メンテナンス時などに本体より簡単に取外せます。タイヤブレーキは、洗浄機を安全に固定できます。給水タンクを取り外せば、全ての主要部分を簡単に取外すことができます。洗浄剤の注入は、連続的に変更できるコントロールバルブで簡単に調整できます。
    電源(V)3相200V電源周波数(Hz)50/60共用仕様無段階圧力調整ステンレス製圧力計ステンレス製バルブシートアイドリング・バイパス安全機能オーバーフローリターン機能トロリー車輪ケーブルリールハンドクランク式ホースドラムトータルストップ機能安全停止機能ダートキラーランス、ホルダースプレーランスホルダーフィルター付洗浄剤注入ホース付安全装置付スプレーガンステンレススチールノズル付きスプレーランスモーター保護付オン・オフスイッチグリセリン入り圧力計大型ソリッドゴムタイヤ扱いやすいハンドル本体保護カバー付属品標準ノズル(フラットノズル):25045ダートキラー045電流(A)14使用モーター(kW)入力:(P1)3.4、出力:(P2)2.5コード長さ(m)5本体質量(kg)45(空の貯水タンク含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×360×850(ハンドル含む)常用圧力(MPa)1~14(10~140bar)高圧ホース(m)スチールコード入りNW6:15吐出水量(L/min)12水タンク容量(L)7最高給水温度(℃)60
  • K1122TST用部品セット 日本クランツレ

    K1122TST用部品セット

    日本クランツレ
    取扱い終了
    適合本体K1122TST