エンジン式冷水高圧洗浄機

エンジン式冷水高圧洗浄機 - 日本クランツレ

最高級の品質とデザインに加え、優れた耐久性と経済性を備えています。
環境保護の立場から規格を設けて設計されており、少ない水量とエネルギーを効率よく調整して、最高の洗浄効果が発揮できます。
高圧洗浄機の心臓部であるポンプヘッドは全て真ちゅうの鋳造仕上げで、さらにプランジャーはセラミックコーティングされていますので、耐久性は保障つきです。
電源のない場所で威力を発揮するホンダエンジン(ガソリン)搭載

仕様
無段階圧力調整
ホンダエンジン搭載
ハンドクランク式ホースドラム
付属品
標準ノズル:2505
角度調整付ノズルとランス
絶縁グリップ付ピコガン型スプレーガンと接続用ニップル No.410531
ホースドラム付高圧ホース
サクションホース
給水入り口部品
自給式吸込みホース(3m)
常用圧力(MPa)
1~15(10~150bar)
吐出水量(L/min)
13
高圧ホース(m)
スチールコード入り:20
本体質量(kg)
40
エンジン部型式
ホンダ 5.5HP Petrol
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07291417B13-150F
350,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする