絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本工作油

日本工作油のページです。日本工作油は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本工作油株式会社
所在地〒108-0014 東京都港区芝5-29-14田町日工ビル
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッピングペースト 日本工作油

    タッピングペースト

    日本工作油(49件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
    用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35外観黄色ペースト・常温で非流動性適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピングペースト C-100(非塩素タイプ) 日本工作油

    タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

    日本工作油(11件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
    用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。形状ペースト色淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピングペースト(銅及び銅合金用) 日本工作油

    タッピングペースト(銅及び銅合金用)

    日本工作油(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1缶(1kg)
    当日出荷
    常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用
    用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。仕様銅及び銅合金用トラスコ品番123-7152形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35ちょう度220~280引火点(℃)230密度(g/cm3)15℃:1.0000外観オレンジ色ペースト状適合工具タツプドリル動粘度(mm2/s)50℃:39.40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応