カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 日本工作油
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 友和(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- R-GOT(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- BOLL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「esu99」の検索結果
特価

タッピングペースト
日本工作油(49件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)ほか欠品中常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35外観黄色ペースト・常温で非流動性適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応