カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • CKD(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 岡田装飾金物(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25t61」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    質量(kg)1.9全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード
空圧補器カテゴリ
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
"25t61" 日本精器 【通販モノタロウ】