カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 切削工具(8)
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(5)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(112)
- ParkerTAIYO(31)
- SMC(15)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- コガネイ(6)
- ダイクレ(4)
- セントラルコンベヤー(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NTツール(1)
- 岡田装飾金物(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25t63」の検索結果

D40ステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットベアリングプーラーセット
(105件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥18,013~税込¥19,814~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
PPカバー 11cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥239税込¥2631個当日出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)
CKD¥19,792~税込¥21,771~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
SP-VカプラTypeA R3/8
日東工器¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。仕様●相手側取付ねじサイズ:R3/8●本体材質:真ちゅう●質量(g):63●L(mm):40●C(mm):25●H(mm):六角21●T:Rc3/8●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):5.0{51}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):12{122}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-85
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥6,590~税込¥7,249~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応![A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)
CKD¥20,782~税込¥22,860~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)
CKD¥19,792~税込¥21,771~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)
CKD¥19,792~税込¥21,771~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T63
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63




























![A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)