カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SMC(256)
  • ParkerTAIYO(32)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • KANA(片山チエン)(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 日本紐釦貿易(10)
  • エスコ(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • ホンダ(7)
  • トップ工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN-30」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器マグネット台(ジェットクーラオプション)日本精器
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
備考接続ジョイント付
ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器ホースジョイント(ジェットクーラオプション)日本精器
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器サイレンサ(ジェットクーラオプション)日本精器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
ツインガイドシリンダ 日本精器ツインガイドシリンダ日本精器
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
ツインガイドシリンダ 日本精器ツインガイドシリンダ日本精器
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32日本精器
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20日本精器
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32日本精器
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20日本精器
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油