カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(553)
  • ParkerTAIYO(29)
  • omron(オムロン)(23)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • カナレ電気(17)
  • YAGEO(10)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • CKD(6)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • エスコ(4)
  • 潤工社(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • トップ工業(4)
  • 神保電器(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN100」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風ヒータースーパージェットヒート 日本精器熱風ヒータースーパージェットヒート日本精器
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器4方向電磁弁 76シリーズ日本精器
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ日本精器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
遅延真空電磁弁とは・油回転式真空ポンプが停止すると、ポンプ内の油が真空装置側へ逆流するオイルバックが発生します。・これを防ぐには、ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止した後にポンプの吸気側を大気圧に戻す必要があります。・遅延真空電磁弁は、メインバルブとポンプとの間に設置するだけで、通常のON-OFF時だけでなく、停電時も、真空装置側へのオイルバックを防ぐことができる遅延リークバルブです。・真空ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止するまでの間、ポンプ吸気側の真空破壊を遅らせることができるので、真空ポンプや真空装置を保護することができます。超省電力・定常時3W高真空に対応・弁漏れ1.3×10┣sup┫-9┣/sup┫Pa・m┣sup┫3┣/sup┫/s(He)以下コンパクト/大容量・Cv値:0.45コイルの発熱無し環境にやさしい・RoHS対応
質量(g)820バルブ形式シングルソレノイドポート数2管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)1.3×10^-6~2.0×10^5使用流体空気・不活性ガス呼び径(A)8弁形式直動形Cv値0.45遅延時間(秒)約1~8ポジション数2
スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ 日本精器スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ日本精器
28,980税込31,878
1個
当日出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番412-1279質量(g)700電流(A)11電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
4方向電磁弁 7Vシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Vシリーズ日本精器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド
2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ日本精器
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器2方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
ツインガイドシリンダ 日本精器ツインガイドシリンダ日本精器
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
ツインガイドシリンダ 日本精器ツインガイドシリンダ日本精器
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)日本精器
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器
7,798税込8,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
36,980税込40,678
1個
当日出荷
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ日本精器
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時開使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ 日本精器3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ日本精器
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3切換方式3方向単動使用圧力範囲(MPa)0~0.8位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32日本精器
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ 日本精器3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ日本精器
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式3方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ50日本精器
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ日本精器
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20日本精器
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
シリンダバルブ 日本精器シリンダバルブ日本精器
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ日本精器
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63日本精器
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63日本精器
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ80 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ80日本精器
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80日本精器
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ63日本精器
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ40 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ40日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50日本精器
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50日本精器
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油