絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(1)
- 0~1.5(1)
外径(Φmm)
- 50(2)
ねじの呼び
- R(PT) 1/4(2)
測定流体
- 気体(2)
ケース形状

D枠(埋込型つば無し)(2)
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(6)
- 右下精器製造(183)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- 第一計器(148)
- 長野計器(163)
- 山本計器(12)
- イチネンTASCO(39)
- TRUSCO(7)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
- 高島計器(315)
- 旭計器工業(171)
- エスコ(158)
- NKS(73)
- I-VALUE(34)
- フジトク(33)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(20)
- CKD(19)
- ParkerTAIYO(19)
- 東芝キヤリア(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「aturyokukei」の検索結果

圧力計50mm1/4 1.5MPa
日本精器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ブルドン管式の汎用的圧力計です。トラスコ品番758-4024適合機種BN-3R01H1ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)70種類汎用圧力計接続ねじR1/4測定流体空気表示板径(Φmm)50圧力レンジ(MPa)0~1.5
デジタル圧力計
日本精器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト有