カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • ParkerTAIYO(29)
  • omron(オムロン)(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • アメリカン電機(1)
  • ワルター(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn100s」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

    日本精器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
  • 4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 76シリーズ

    日本精器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
    切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
  • BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器

    BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ

    日本精器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • 4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ

    日本精器
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • 4方向電磁弁 76シリーズダブル 日本精器

    4方向電磁弁 76シリーズダブル

    日本精器
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    25日以内出荷
    堅牢で長寿命。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。型式ダブル有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/8