カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- SMC(343)
- ユーエイキャスター(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- omron(オムロン)(15)
- シンコー(10)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- ケナメタル(3)
- アイホン(3)
- リスパック(3)
- 明治機械製作所(2)
- 河淳(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
「bn75」の検索結果
特価

ツインガイドシリンダ
日本精器¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
ツインガイドシリンダ
日本精器¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32
日本精器¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ50
日本精器¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷から9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
日本精器¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63
日本精器¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
日本精器¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20
日本精器¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ80
日本精器¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80
日本精器¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32
日本精器¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ63
日本精器¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ40
日本精器¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50
日本精器¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷から11日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20
日本精器¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50
日本精器¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80
日本精器¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50
日本精器¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80
日本精器¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
日本精器¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ63
日本精器¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40
日本精器¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20
日本精器¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
日本精器¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20
日本精器¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷から13日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
ツインガイドシリンダ リニアブッシュ
日本精器¥28,980税込¥31,8781本15日以内出荷強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。用途ワークのストッパー、リフト、プッシュ等ロッドに横荷重が受ける場合、又は、ロッドが回転してはならない用途に最適です。使用圧力(MPa)0~1.0口径(Φmm)シリンダ:25動作方式複動型