ツインガイドシリンダ リニアブッシュ

ツインガイドシリンダ リニアブッシュ - 日本精器ツインガイドシリンダ リニアブッシュ - 日本精器ツインガイドシリンダ リニアブッシュ - 日本精器ツインガイドシリンダ リニアブッシュ - 日本精器ツインガイドシリンダ リニアブッシュ - 日本精器ツインガイドシリンダ リニアブッシュ - 日本精器

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。

用途
ワークのストッパー、リフト、プッシュ等ロッドに横荷重が受ける場合、又は、ロッドが回転してはならない用途に最適です。
使用圧力(MPa)
0~1.0
口径(Φmm)
シリンダ:25
動作方式
複動型
内容量
1本
注意
※沖縄・離島は別途
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613697BN-6AK23-25-50848-094850
33,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82619455BN-6AK23-25-100848-0944100
37,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82624696BN-6AK23-25-75848-094975
35,280
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82626480BN-6AK23-25-40848-094740
32,740
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82627128BN-6AK23-25-30848-094630
32,010
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82627810BN-6AK23-25-20848-094520
31,290
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする