カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SMC(182)
  • エスコ(23)
  • CKD(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • シグマ光機(12)
  • TDK(10)
  • 田村総業(8)
  • イスカル(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • シライ(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • 東京メタル(6)
  • カラークリエーション(5)
  • KSフィルター(5)
  • ATEN(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e7-100」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
遅延真空電磁弁とは・油回転式真空ポンプが停止すると、ポンプ内の油が真空装置側へ逆流するオイルバックが発生します。・これを防ぐには、ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止した後にポンプの吸気側を大気圧に戻す必要があります。・遅延真空電磁弁は、メインバルブとポンプとの間に設置するだけで、通常のON-OFF時だけでなく、停電時も、真空装置側へのオイルバックを防ぐことができる遅延リークバルブです。・真空ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止するまでの間、ポンプ吸気側の真空破壊を遅らせることができるので、真空ポンプや真空装置を保護することができます。超省電力・定常時3W高真空に対応・弁漏れ1.3×10┣sup┫-9┣/sup┫Pa・m┣sup┫3┣/sup┫/s(He)以下コンパクト/大容量・Cv値:0.45コイルの発熱無し環境にやさしい・RoHS対応
質量(g)820バルブ形式シングルソレノイドポート数2管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)1.3×10^-6~2.0×10^5使用流体空気・不活性ガス呼び径(A)8弁形式直動形Cv値0.45遅延時間(秒)約1~8ポジション数2
4方向電磁弁 7Vシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Vシリーズ日本精器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド
2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器2方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,698税込7,368
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)日本精器
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器
7,798税込8,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
36,980税込40,678
1個
当日出荷
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
4方向電磁弁 日本精器4方向電磁弁日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数4位置数2作動方式パイロット形
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
仕様パイロット式種類電磁弁ポート数5
BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
ポート数5仕様パイロット式種類電磁弁
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ日本精器
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ