カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • FRLユニット(6)
絞り込み
管接続口径
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(5)
  • CKD(97)
  • SMC(1,384)
  • TRUSCO(4)
  • コガネイ(31)
  • ParkerTAIYO(18)
  • エスコ(15)
  • 富士倉(21)
  • トヨタ(932)
  • ホンダ(559)
  • 三菱ふそう(275)
  • Kawasaki(214)
  • ニッサン(67)
  • ミツビシ(63)
  • ダイハツ(60)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • CEJN(セイン)(45)
  • スバル(41)
  • 大阪魂(34)
圧力計
  • あり(3)
  • なし(3)
流れ方向
  • 左→右(4)
ねじの種類
  • Rc(5)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(6)
  • 0.1~0.85(1)
0.05~0.85・0.1~0.85
オートドレン仕様
  • その他(4)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    質量(kg)1.9全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
  • FRLユニット(ねじ込み型) 日本精器

    FRLユニット(ねじ込み型)

    日本精器
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
    全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • F・R・Lユニット 日本精器

    F・R・Lユニット

    日本精器
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様F・R・Lユニットねじの種類Rc使用流体空気
FRLユニットカテゴリ