カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FRLユニット(6)
絞り込み
管接続口径
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(2)
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(2)
- CKD(96)
- TRUSCO(4)
- コガネイ(31)
- ParkerTAIYO(18)
- エスコ(9)
- 富士倉(21)
- CEJN(セイン)(35)
- 大阪魂(34)
- ホンダ(23)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- Kordz(11)
- 前田シェルサービス(9)
- 三菱マテリアル(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- エイム電子(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- JOYN(7)
- ブランドをもっと見る
圧力計
- あり(3)
- なし(3)
流れ方向
- 左→右(4)
ねじの種類
- Rc(5)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(6)
- 0.1~0.85(1)
0.05~0.85・0.1~0.85
オートドレン仕様
- その他(4)
その他
「frl」の検索結果

FRLユニット
日本精器¥13,980税込¥15,3781台当日出荷フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット
日本精器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。質量(kg)1.9全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット
日本精器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷大容量ねじ込みシリーズ付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
FRLユニット(ねじ込み型)
日本精器¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60