カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • スイッチサイエンス(5)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 廣杉計器(3)
  • コマイ(3)
  • イスカル(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 外山電気(2)
  • 日栄インテック(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • 象印マホービン(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • イトーキ(1)
  • ワルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-bn」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ日本精器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)・ゴム板標準装備。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)ゴム板標準装備。
質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君日本精器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
ぺったん君足踏ボールバルブ 日本精器ぺったん君足踏ボールバルブ日本精器
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c