カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SMC(7)
  • CKD(6)
  • アズワン(1)
  • 愛知時計電機(1)
  • コフロック(1)
  • 流体工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfk2 ckd」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ 日本精器フロースイッチ日本精器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
フロースイッチ 日本精器フロースイッチ日本精器
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。流体温度(℃)5~60使用流体清水使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ耐圧力(MPa)1流量(L/min)0.8~5使用圧力(MPa)0.03~0.5質量(kg)0.9
フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器フロースイッチ(BN-13シリーズ)日本精器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
真空機器カテゴリ