カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- CKD(6)
- 愛知時計電機(2)
- アズワン(1)
- TOFCO(1)
- コフロック(1)
- 流体工業(1)
「wfk2 ckd」の検索結果
特価

フロースイッチ
日本精器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1