カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • CKD(6)
  • SMC(5)
  • 愛知時計電機(2)
  • アズワン(1)
  • TOFCO(1)
  • コフロック(1)
  • 流体工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfk2 ckd」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします質量(kg)0.9接点構成1a1b使用圧力(MPa)0.05~0.5使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.0検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
    用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
真空機器カテゴリ
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
"wfk2 ckd" 日本精器 【通販モノタロウ】