ワイン用紙袋ヤマニパッケージ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。
寸法(mm)120×85×390タイプ720mL1本種別お酒用手提袋
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
ルージュパラディヤマニパッケージ¥19,980税込¥21,978
1ケース(200枚)
5日以内出荷
いちご300g×2パック入ります。底ワンタッチ式で組立簡単。窓なし。
仕様本体・底パット適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)235×170×75質量(g)24.3構成部品2
イチゴ2Pサービス箱ピンクヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1ケース(200枚)
5日以内出荷
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。フタ別売(L-2078)。
仕様本体適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)232×170×75質量(g)16.9構成部品1
スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
ハンディケース350ml FSRヤマニパッケージ¥14,980~税込¥16,478~
1ケース(200枚)ほか
4日以内出荷
折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!
用途ギフト用形状底ワンタッチ色クラフト構造パーツ数:1適合サイズ350ml缶FSC認証認定FSC認証番号C134978
ストロベリーボックスヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,378
1ケース(100枚)
5日以内出荷
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様本体適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)240×175×80質量(g)8.4構成部品1
アルミ保冷袋 720mL用ヤマニパッケージ¥10,980税込¥12,078
1ケース(100枚)
当日出荷
720mL・レギュラーワイン1本用 お値打ち保冷袋。 上部を折り曲げて使用します。要冷蔵商品の必需品。
種別酒関連資材寸法(mm)200(正面巾)×410(長さ)質量(g)12タイプレギュラーワイン1本適応約110Φ×320H瓶まで
かぶせ箱 シャンパン・ワイン兼用ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~
1ケース(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
スパークリングワイン~レギュラーワインまで対応の1本用カブセ箱。サイズ調整パット付。黒いシートの高級感と利便性が人気です。適応瓶 約88Φ×320Hまで。
HYPER C.D.I.TAKEGAWA(武川)(9件のレビュー)当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。
特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。
リミッター付車はリミッター解除されます。
e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
イラストいちご平詰め250g2Pヤマニパッケージ¥17,980税込¥19,778
1ケース(100枚)
4日以内出荷
イラストいちご平詰め用。250gトレーが2パック入ります。
用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式入数(枚)100本体質量(g)150内寸法(mm)270×200×55数量(個)パーツ数:2
宅配箱 フラワー&グリーン 横開きヤマニパッケージ¥14,980~税込¥16,478~
1ケース(5枚×1束)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
シュークリーム箱ヤマニパッケージ¥19,980~税込¥21,978~
1ケース(50枚×6袋)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シュークリーム用サービスボックス。
1.8Lエアキャップ袋ヤマニパッケージ当日出荷
1.8L瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
種別宅配箱材質PE幅(mm)180色透明高さ(mm)400質量(g)12タイプ1.8L用
ワイン2本手提袋ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1ケース(100枚)
当日出荷
ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様未晒120g/m2 PP紐種別お酒用手提袋寸法(mm)210×100×370質量(g)55タイプワイン・日本酒2本