絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

昭和バルブ

昭和バルブのページです。昭和バルブは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】 昭和バルブ(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】昭和バルブ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】 昭和バルブ(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】昭和バルブ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。
材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁
(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】 昭和バルブ(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】昭和バルブ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37材質(スクリーン)SUS304材質(本体)FC200
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】 昭和バルブ(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】昭和バルブ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】 昭和バルブ(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】昭和バルブ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】 昭和バルブ(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】昭和バルブ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】 昭和バルブ(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】昭和バルブ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS) 昭和バルブ(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)昭和バルブ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37材質(要部)SUS403材質(本体)FCD450-10
(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】昭和バルブ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ