カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- 昭和バルブ
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ノーブランド(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 三菱電機(9)
- アイセル(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- 谷沢製作所(5)
- ミヤコ(5)
- ラドンナ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 岩崎電気(4)
- 岩田製作所(4)
- マキタ(4)
- ホームテイスト(4)
- 三興マテリアルサプライ(4)
- TRUSCO(3)
- 日動工業(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
「shw」の検索結果

(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】
昭和バルブ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷形状Y形材質(本体)FC200種類ストレーナ使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304呼び圧力10K
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】
昭和バルブ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から22日以内出荷形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥76,980~税込¥84,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)
昭和バルブ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷材質(要部)SUS403形状Y形材質(本体)FCD450-10種類ストレーナ使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K
(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】
昭和バルブ¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】
昭和バルブ¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁