387件中 361387
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053 日本ニューマチック工業NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
振動数(v.p.m)4500空気消費量(m3/min)0.06全高(mm)110トラスコ品番753-3969
NPK エアーバイブレータ エアークッション式 サイレンサ付き 日本ニューマチック工業NPK エアーバイブレータ エアークッション式 サイレンサ付き日本ニューマチック工業
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷
NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817日本ニューマチック工業
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0880接続口径Rc3/8質量(kg)22使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.3操作方法引きひもタイプ巻上速度(m/min)3.6~5.7
エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)日本ニューマチック工業
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)5000トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
NPK チッパー 日本ニューマチック工業NPK チッパー日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番753-3942砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業チゼル NF-00 0用日本ニューマチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
NF-00 NF-0 専用チゼル
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます。木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です。
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル 日本ニューマチック工業エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル日本ニューマチック工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
NF-25F用のフラットチゼルです。
エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業エアーホイスト ペンダント式日本ニューマチック工業
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
ドリル 20737 日本ニューマチック工業ドリル 20737日本ニューマチック工業
1個
欠品中
エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
エアーニードルスケーラ 日本ニューマチック工業エアーニードルスケーラ日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
エアーチッパ 日本ニューマチック工業エアーチッパ日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)3.8全高(mm)187砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7
アングルグラインダ 日本ニューマチック工業アングルグラインダ日本ニューマチック工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
NW-800用ロータ 日本ニューマチック工業NW-800用ロータ日本ニューマチック工業
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
NW-800用ハンマーフレーム 日本ニューマチック工業NW-800用ハンマーフレーム日本ニューマチック工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
適合本体NW-800
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 用ドライバ 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 用ドライバ日本ニューマチック工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
適合本体NW-800
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
適合NW-800
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187日本ニューマチック工業
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番753-4370
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181日本ニューマチック工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番753-4353
NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番816-0181
AA-3XBSP(R) 用部品 日本ニューマチック工業AA-3XBSP(R) 用部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
適合本体AA-3XBSP(R)
NPK ダイグラインダ(軸付砥石用) 日本ニューマチック工業NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)日本ニューマチック工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。