3ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
385件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートチゼラ NBH-600A 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-600A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
ニードルスケーラ NHR-00 部品 日本ニューマチック工業ニードルスケーラ NHR-00 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.06MB)
ニードルスケーラ NHR-20 部品 日本ニューマチック工業ニードルスケーラ NHR-20 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.33MB)
フラックスハンマ NF-25F 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-25F 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.27MB)
フラックスハンマ NF-20 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-20 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.28MB)1台あたりに必要な個数1
ストレートグラインダ NHG-65LD 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65LD 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.14MB)
ストレートグラインダ NHG-65D 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65D 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.14MB)
ストレートグラインダ NHG-65LKA-75 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65LKA-75 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.15MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.2MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.19MB)
エアソー 15421 日本ニューマチック工業エアソー 15421日本ニューマチック工業
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
TS-05用 消耗・交換パーツ 日本ニューマチック工業TS-05用 消耗・交換パーツ日本ニューマチック工業
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
消耗・交換パーツ
サンドランマ専用スチールバット 日本ニューマチック工業サンドランマ専用スチールバット日本ニューマチック工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーグラインダー 日本ニューマチック工業エアーグラインダー日本ニューマチック工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5排気方向前方排気質量(kg)0.5
防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28ストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
エアークリーナ JAC-3用オプション 台車 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション 台車日本ニューマチック工業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車適合機種JAC-3
エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)日本ニューマチック工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0898接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3巻上速度(m/min)12.6給気圧力(MPa)0.6
部品 ニューケレン NNK-1000 日本ニューマチック工業部品 ニューケレン NNK-1000日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から15日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用日本ニューマチック工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷
トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用 日本ニューマチック工業NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用日本ニューマチック工業
10,900税込11,990
1枚
当日出荷
トラスコ品番827-9693適合機種DAC-11質量(g)10
エアークリーナ JAC-3用オプション 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業ポイントチゼル NBH-400用 4P日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F日本ニューマチック工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220
ビシャン刃 日本ニューマチック工業ビシャン刃日本ニューマチック工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)80
ドリル 日本ニューマチック工業ドリル日本ニューマチック工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
NFー25F用アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業NFー25F用アングルフラットチゼル日本ニューマチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3004全長(mm)210質量(g)230刃先形状25
NBH-600A用ブッシングリムーバ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ブッシングリムーバ日本ニューマチック工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3233全長(mm)180質量(g)250
NBH-600A用ティロットツール 日本ニューマチック工業NBH-600A用ティロットツール日本ニューマチック工業
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
トラスコ品番753-3276全長(mm)115質量(g)240
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用日本ニューマチック工業
1,988税込2,187
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744 日本ニューマチック工業NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744日本ニューマチック工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500トラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
NPK サンダ 100mm用 10176 日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番753-4124セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)161内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用 日本ニューマチック工業NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用日本ニューマチック工業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 230mm用 10040日本ニューマチック工業
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136日本ニューマチック工業
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20126 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20126日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500トラスコ品番753-4345セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027日本ニューマチック工業
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK ロータリバイブレータ 30066 日本ニューマチック工業NPK ロータリバイブレータ 30066日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
振動数(v.p.m)9400空気消費量(m3/min)0.5全高(mm)111トラスコ品番753-4116
NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード 日本ニューマチック工業NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業ニードルスケーラ日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)4000付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4